スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「移動用キャスター」の検索結果
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)820/960
騒音値(dB)約56
使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%
保証期間1年
設定可能温度(℃)16~31
電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)430
除湿能力(L/日)20.5/24.5
冷房能力(kW)2.6/2.9
適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。