1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
12/24(1)
PSC10-MN 【モノタロウ限定】排気が熱くないポータブルスポットクーラー AC/DC電源コンバーター付 フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム 動画あり
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付 質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む) 長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7 容量(L)給水タンク:約2(本体一体型) コード長さ(m)電源:約1.45 定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4 入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4 首振 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6 連続使用時間冷風:約5時間30分※5 動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露) 吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整) 給水方式給水タンク着脱式 保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露) 送風口数1口 運転音約57dB(A)(風量:中の場合) 風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.19MB) 排熱ダクト有無
1セット
192,800 税込212,080
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング