スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「ダクト用エルボ」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(2)
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個 質量(kg)約38 スイッチロータリー式(切・弱・強) タンク容量(L)5 電圧(V)(50/60Hz)100 電源コード(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150 使用環境温度(℃)8~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW) 騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61 定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

運転モードは用途に合わせて4段階(冷風強・冷風弱・送風強・送風弱)に切替可能です。排熱ダクトは丈夫なハードタイプで角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動できます。地球にやさしい冷媒HFC R410A採用。(オゾン層破壊係数0)。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てる、またはホースを接続し直接排水が可能です。
用途製造現場でのスポット冷房に。 仕様1口タイプ・首振りなし 付属品冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1 トラスコ品番460-6979 セット内容冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、ドレンホース(1.5m)×1 材質スチール・樹脂 電源(V)単相100 スイッチロータリー式(カバー付) タンク容量(L)4 コード長さ(m)電源:約2 口数1 首振(有無)なし 本体寸法(mm)奥行430 本体寸法(mm)高さ845 使用環境温度(℃)25~45 本体寸法(mm)幅400 機種全閉式モーター採用(2024年~) 冷媒HFC R410A(封入量:420g) 消費電力(kW)(50/60Hz)0.97/1.23 冷房能力(kW)2.2/2.5(50/60Hz)
1台
64,980 税込71,478
欠品中