スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「排熱ダクト ホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き
付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1
質量(kg)28
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)880/1010
騒音値(dB)55/56
保証期間1年間
使用環境温度(℃)16~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW)
除湿能力(L/日)約27/34
排熱ダクト有無あり
1台
¥66,998
税込¥73,698
翌々日出荷
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71
質量(kg)28
消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz)
冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz)
電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz)
暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz)
除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz)
圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW)
冷媒R410A
冷媒封入量(g)350
騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz)
設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25
使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90%
電源コード(m)2
付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1
保証期間1年
色ホワイト
排熱ダクト有無付属
1台
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプ。・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。・据付工事不要で屋内どこでも使用できます。・切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。・ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個
質量(kg)約38
スイッチロータリー式(切・弱・強)
タンク容量(L)5
電圧(V)(50/60Hz)100
電源コード(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0
消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150
使用環境温度(℃)8~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)
騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61
定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。