1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング