7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(3)
適合機種SPC-032、SPC-032BAC 長さ(m)1.5
1本
2,798 税込3,078
欠品中

スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
仕様屋内用 付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚 適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)143 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130 関連資料カタログ(0.55MB) 取扱説明書(0.09MB)
1個
7,580 税込8,338
翌々日出荷

スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に 付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き) 材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM 質量(g)143 ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150 使用距離範囲(m)0.5~1 関連資料※単品カタログ(0.29MB) 耐用温度(℃)0~50
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

オフィス・工場や現場作業で部分冷房。設置・据付け工事は一切不要!!。前後にダクト(冷風・排熱)を取付ける仕様でより涼しさが感じられます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 質量(kg)9.6(本体のみ) 長さ(m)【ダクト】冷媒用:1.5 / 排熱用:1.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 使用環境温度(℃)15~40 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.2(満水検知後、自動で送風に切替わります。) 冷媒封入量(g)80 アズワン品番64-9075-79 入力電圧範囲(V)90~110 使用湿度(%RH)0~90 冷房能力(kW)0.41
1台
62,998 税込69,298
5日以内出荷

日動工業排熱ダクト
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24 質量(kg)2.2
1本
5,980 税込6,578
欠品中

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中

SPCN-032 エコやん本体のみ 日動工業 動画あり
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに 付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m 適合機種バッテリーユニット(SPC-B16) 質量(kg)6 タイプ屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48 定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257 首振なし 風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)2.3 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)15~40 オゾン破壊系数0 風量調整二段階切替式(弱・強) 送風口数1 冷媒封入量(g)65 入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100 冷房能力(kW)0.32 排熱ダクト有無あり
1台
86,900 税込95,590
欠品中