9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
22.4(1)
90~110(1)
100(6)
適合機種SPC-032、SPC-032BAC 長さ(m)1.5
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

適合機種SPC-032、SPC-032BAC 長さ(m)3
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

日動工業排熱ダクト
スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。
適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24 質量(kg)2.2
1本
5,980 税込6,578
欠品中

YNC-B160 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん2 日動工業 動画あり
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!。オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!。余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180 定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91 本体質量(kg)9.6 入力電圧(V)90~110 電源コード(m)3(ポッキンプラグ付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41 使用冷媒R-134a 使用環境温度(℃)15~40 力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.3 アズワン品番64-9075-79 使用環境湿度(%)0~90 排熱ダクト有無あり
1台
34,498 税込37,948
当日出荷

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策商品。人に優しく快適冷房!。100V専用ドレンレスのスポットクーラー。キャスター付きで簡単に移動ができます。取付工事不要です。吹出口で周囲より約-13℃以上の冷却効果を得られます。スッポンヘッドSPC-JNSHが付属。
用途工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に 仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 消費電力(W)50Hz:[弱]970、[強]1000、60Hz:[弱]1110、[強]1150 風量(m3/min)50Hz/60Hz[弱]3.3、[強]4.0/[弱]3.5、[強]4.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803 適合電線(mm2)VCTF2.0×2心 首振あり 首振角度(°)210 機能風力:送風(強・弱)、冷風(強・弱) 入力プラグ2Pプラグ 使用環境温度(℃)25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(1.15MB) 羽根径(Φmm)180 冷房能力(kW)[50Hz]2.2、[60Hz]2.5 排熱ダクト有無あり
1台
79,800 税込87,780
当日出荷

SPCN-032 エコやん本体のみ 日動工業 動画あり
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源で稼働するスポットクーラーです。別売りのバッテリーユニットで充電式としても使えます。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに 付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m 適合機種バッテリーユニット(SPC-B16) 質量(kg)6 タイプ屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48 定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×257 首振なし 風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)2.3 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)15~40 オゾン破壊系数0 風量調整二段階切替式(弱・強) 送風口数1 冷媒封入量(g)65 入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100 冷房能力(kW)0.32 排熱ダクト有無あり
1台
86,900 税込95,590
欠品中

設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。
仕様屋内用 付属品冷風ダクト×1/排熱ダクト×1/冷風ダクト用エルボ×1 質量(kg)37.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(圧縮機)50Hz:840/60Hz:890、50Hz冷風:弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210・60Hz冷風:弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz冷風:弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10・60Hz冷風:弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70 風量(m3/min)50Hz:弱3.3、強4.0/60Hz:弱3.5・強4.2 対応アース:あり 首振角度(°)210 電線長さ(m)2 機能(風力)送風:強・弱/冷風:強・弱 入力プラグ2Pプラグ 回転数50Hz冷風:弱/1080、強/1200・60Hz冷風:弱/1130、強/1300(rpm) 電線仕様VCTF2.0mm2×2心 風速(m/min)50Hz冷風:弱/228、強/258・60Hz冷風:弱/216、強/276(測定距離1m) 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)25~45 保護機能満水センサー/サーマルプロテクター/オーバーロードリレー 起動電流(A)50Hz:35.0/60Hz:40.0 冷媒R410A サイズ(mm)W401×D430×H803 冷媒封入量(g)540 使用環境湿度(%)30~80 入力電圧範囲(V)AC95~110 RoHS指令(10物質対応)対応 地球温暖化係数(GWP)2090 羽根径(Φmm)冷風側:180/排熱側:218 冷房能力(kW)50Hz冷風:弱1.8、強/2.2・60Hz冷風:弱/2.2、強/2.5
1台
73,980 税込81,378
欠品中

SPCN-032BAC エコやんバッテリーセット 日動工業 動画あり
設置工事不要、どこでも快適冷房!猛暑・激暑の熱中症対策に!。100V電源でもバッテリーでも使えるポータブルスポットクーラーです。ハンドル付きで持ちやすく、ショルダーベルトで肩に掛けることもできます。
用途アウトドア、車中泊、内装工事、ガレージ、DIYなどに 付属品冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、ショルダーベルト、電源・充電兼用ACアダプター2.3m、バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ セット内容本体(SPC-032)・バッテリーユニット(SPC-816) 質量(kg)9.5 タイプ屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)(50Hz)送風:弱14.7/強22.9・冷風:弱114.2/強129.6、(60Hz)送風:弱14.2/強24.0・冷風:弱136.8/強142.4 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 16Ah 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)/DC24~48 タンク容量(L)ドレンタンク0.7 定格電流(A)(50Hz)送風:弱0.20/強0.27・冷風:弱1.26/強1.42、(60Hz)送風:弱0.19/強0.28・冷風:弱1.48/強1.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×465×337 首振なし 風量(m3/min)弱:1.12/強:1.32 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:弱2.5/強3.6・60Hz:弱2.8/強3.4 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)2.3 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)15~40 オゾン破壊系数0 風量調整二段階切替式(弱・強) 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)4.5~5 動作時間DC冷風:弱4~4.5時間・強3.5~4時間/DC送風:弱36時間/強29時間 送風口数1 冷媒封入量(g)65 入力電圧範囲(V)AC100~240/DC24~50 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風側:100/排熱側:100 冷房能力(kW)0.32 排熱ダクト有無あり
1セット
149,900 税込164,890
4日以内出荷

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 動画あり
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に 仕様アース:○ 付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1 質量(kg)12.2 タイプ屋内型/満水ランプ付 消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024 定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用) タンク容量(L)ドレンタンク0.3 定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず) 首振なし 風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41 風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8 冷媒の種類R134A 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心 運転音(dB)62 使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15 オゾン破壊系数0 風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW) 送風口数1 冷媒封入量(g)120 使用環境湿度(%)0~60 入力電圧範囲(V)AC90~110 地球温暖化係数(GWP)1430 羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110 消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18 起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18 排熱ダクト有無あり
1台
74,900 税込82,390
4日以内出荷