スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 :「温冷風扇」の検索結果
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
90~110(1)
100(1)
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!。オフィス・工場や現場作業で部分冷房、どこでもひえひえエアコン!!。余計な工事は一切不要。ポータブルスポットクーラーは、工事不要で頑丈な取手付だから簡単に持ち運べ、手軽に快適な涼しさが味わえます。前後にダクト(冷風・排熱)を取り付けられる使用になりました。安全装置:ドレン満水検知センサのお知らせ機能が追加。
用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房
付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ
長さ(m)排熱ダクト:0.39(最小)/1.5(最長)、冷風ダクト:0.425(最小)/1.5(最長)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【50Hz】送風強:10.2/送風弱7.1、冷風強:138/冷風弱:138、【60Hz】送風強:10.8/送風弱7.2、冷風強:187/冷風弱:180
定格電流(A)【50Hz】送風強:0.13/送風弱0.09、冷風強:1.58/冷風弱:1.53、【60Hz】送風強:0.15/送風弱0.1、冷風強:1.98/冷風弱:1.91
本体質量(kg)9.6
入力電圧(V)90~110
電源コード(m)3(ポッキンプラグ付)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×587×263
冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41
使用冷媒R-134a
使用環境温度(℃)15~40
力率【50Hz】送風強:0.78/送風弱0.78、冷風強:0.87/冷風弱:0.86、【60Hz】送風強:0.72/送風弱0.72、冷風強:0.94/冷風弱:0.94
起動電流(A)8.5
ドレンタンク容量(L)0.3
アズワン品番64-9075-79
使用環境湿度(%)0~90
排熱ダクト有無あり
1台
¥34,498
税込¥37,948
当日出荷
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。