「電源(V)」から絞り込む
100(1)
排水量が少ない省ドレン設計です。本体はオール板金で丈夫です。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
仕様首振り有無:あり
トラスコ品番664-2677
電圧(V)100
風量(m3/min)4.7/4.8
電源コード(m)1.7
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5
消費電力(W)(50/60Hz)875/1094
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×430×895
ドレンタンク容量(L)5
冷媒HFC R410A
圧縮機全閉式ロータリー
電源プラグアースなし
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。