絞り込み
排熱ダクト有無
送風口数
ブランド
- スイデン(20)
- TRUSCO(14)
- 日動工業(10)
- ナカトミ(9)
- HITACHI(8)
- 広電(KODEN)(6)
- J&S(4)
- タイロン(4)
- エスコ(3)
- ダイキン工業(3)
- ノーブランド(3)
- Haier(ハイアール)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立(1)
- ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト

JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
移動式エアコン用 ダクトカバー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1個ほか当日出荷スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16色シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125
スイデン¥23,900税込¥26,2901個翌々日出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト
スイデン(2件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901個4日以内出荷排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
硬質フレキ用化粧リング 軟質
タイロン(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
硬質フレキ用ルーバーキャップ
タイロン¥4,890~税込¥5,379~1個当日出荷鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
冷風・排熱共通ダクト
ナカトミ¥3,690税込¥4,0591本翌々日出荷ミニクーラーMAC-10用の冷風・排熱共通ダクトです。適合本体ユアサプライムスどこでもエアコン YNMC-5E / YNMC-5B、ナカトミ MAC-10長さ(mm)180~500外径(Φmm)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×29.5×44排熱ダクト有無有
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通エルボ用Y字継手
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷エルボに取り付け、別売りの冷風ダクトTSN-045Cを付けることで二つの場所に冷気を送ることが出来ます。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4829適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ用Y字継手
クールスイファン用排気ダクト
スイデン¥4,690税込¥5,1591本当日出荷排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
スポットエアコンTS25-N用エルボ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個欠品中標準装備されているエルボです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N品名エルボ
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281本当日出荷ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。用途オプション・補修用部品として。トラスコ品番528-4834適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N長さ(mm)450品名冷風ダクト45cm内径(Φmm)110外径(Φmm)125
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷伸縮タイプのため長さ調整が可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m
ナカトミ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷適合機種SAC-30WS、SAC-27HCS、SAC-30、SAC-30S、SPC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500DS、SAC-2500、SAC-2500S、SPC-2500、SPC-2500S、PFC-3アズワン品番64-4650-84
スポットエアコン延長ダクト
Haier(ハイアール)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。色ホワイト長さ(m)3
排気ダクトSS-16MX共用
スイデン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト
スイデン¥32,900税込¥36,1901個4日以内出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
排熱ダクト
日動工業¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷スポットクーラーSPC-25ACNの排熱ダクト延長3mです。本体付属の排熱ダクト(MAX1.1m)を延長できる別売オプションです。適合機種SPC-25ACN、DH-SC、GSN-SC24質量(kg)2.2
スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)
Haier(ハイアール)¥23,900税込¥26,2901台欠品中作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。質量(kg)6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130電源(単相/V)100(50/60Hz共有)寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
SPC-25ACN用 冷風ダクト
日動工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
シーリングタイプ用標準冷風ダクト
スイデン¥5,290税込¥5,8191個当日出荷シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
45cm結露防止冷風ダクト
ナカトミ¥5,360税込¥5,8961本3日以内出荷SAC-30、SAC-30S、SAC-34、SAC-34S、SPC-48S、SAC-2500、SPC-2500S、SAC-2500DS、SPC-2500、SPC-2500S用の結露防止ダクトです。本体寸法(mm)外径Φ125 450
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通ダクト用ストレート継手
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ダクトに取り付けて冷風ダクトを延長することが可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4827適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名冷風ダクト用ストレート継手
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2
スイデン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷風口一口機種でも複数人に風を送れます。適合機種SS-28EJ・WJ長さ(mm)500(ダクト)質量(kg)1内径(Φmm)90
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮排熱延長ダクト3M
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781本当日出荷伸縮タイプのため長さ調整が可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4831適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮排熱延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)175外径(Φmm)185
スポットエアコンTS28-N用エルボ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷標準装備されているエルボです。用途補修用部品として。トラスコ品番528-4828適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名エルボ