53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)

    ノーブランド(21件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
  • スポットクーラー用 冷風ダクト用エルボ ノーブランド

    スポットクーラー用 冷風ダクト用エルボ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • 硬質フレキ用シャッター タイロン

    硬質フレキ用シャッター

    タイロン(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
  • 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン用 ダクトカバー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個ほか
    当日出荷
    スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。
    用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • スポットクーラー排熱ダクト 広電(KODEN)

    スポットクーラー排熱ダクト

    広電(KODEN)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン

    クールスイファンSS用標準排気ダクト

    スイデン
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
  • 暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック)

    暑熱対策用空調ノズル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
    用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
  • 合フランジ タイロン

    合フランジ

    タイロン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニール樹脂(H-PCV)適合ホース径(Φmm)125
  • スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデン

    スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品

    スイデン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
  • 硬質フレキ用化粧リング 軟質 タイロン

    硬質フレキ用化粧リング 軟質

    タイロン(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
    用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
  • スポットクーラーエルボ 広電(KODEN)

    スポットクーラーエルボ

    広電(KODEN)
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬質フレキ用ルーバーキャップ タイロン

    硬質フレキ用ルーバーキャップ

    タイロン
    4,890税込5,379
    1個
    当日出荷
    鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
    用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
  • クールスイファン用排気ダクト スイデン

    クールスイファン用排気ダクト

    スイデン
    4,690税込5,159
    1本
    当日出荷
    排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
    用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
  • クールスイファン用冷風ダクト スイデン

    クールスイファン用冷風ダクト

    スイデン
    8,490税込9,339
    1本
    当日出荷
    冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
    用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
  • スポットエアコン延長ダクト Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長ダクト

    Haier(ハイアール)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ハイアール スポットエアコン延長用冷風ダクト 3m ホワイト JA-ESP25F
    用途スポットエアコンに3m の延長用冷風ダクト(JA-ESP25F)をご 用意。作業場所に製品を設置できない時でも、延長ダクトを装着いただ くことで、離れた場所から冷風を送ることができます。ホワイト長さ(m)3
  • スポットクーラー冷風ダクト 広電(KODEN)

    スポットクーラー冷風ダクト

    広電(KODEN)
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000径(mm)160
  • スポットエアコン2口用 延長排気ダクト スイデン

    スポットエアコン2口用 延長排気ダクト

    スイデン
    32,900税込36,190
    1個
    4日以内出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
  • シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデン

    シーリングタイプ用標準冷風ダクト

    スイデン
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷
    シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
  • スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m) Haier(ハイアール)

    スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)

    Haier(ハイアール)
    23,900税込26,290
    1台
    欠品中
    作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
    質量(kg)6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130電源(単相/V)100(50/60Hz共有)寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2 スイデン

    Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2

    スイデン
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    風口一口機種でも複数人に風を送れます。
    適合機種SS-28EJ・WJ寸法(mm)Φ90×500質量(kg)1
  • 2口吹出口 ダイキン工業

    2口吹出口

    ダイキン工業
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU
  • 標準フィルター 2口用 スイデン

    標準フィルター 2口用

    スイデン
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • スポットクーラードレンタンク 広電(KODEN)

    スポットクーラードレンタンク

    広電(KODEN)
    5,203税込5,723
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUASP1BS用延長ダクト ダイキン工業

    SUASP1BS用延長ダクト

    ダイキン工業
    18,580税込20,438
    1本
    12日以内出荷
    適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AUダクト径(Φmm)125
  • SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 排熱ダクト

    日動工業
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • スポットクーラー用冷風延長ダクト エスコ

    スポットクーラー用冷風延長ダクト

    エスコ
    9,590税込10,549
    1台
    翌日出荷
    可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
    用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
  • 標準フィルター 3口用 スイデン

    標準フィルター 3口用

    スイデン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 1口用 スイデン

    オイルミストフィルター 1口用

    スイデン
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 後カバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    後カバー TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1171適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)1250
  • 把手 TS黒 TRUSCO

    把手 TS黒

    TRUSCO
    549税込604
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0930適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名把手
  • メインダクト方式 フタ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 フタ(Φ250)

    HITACHI
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    欠品中
  • 排熱延長ダクト J&S

    排熱延長ダクト

    J&S
    16,980税込18,678
    1個
    18日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B
  • SPA-240用 風向可変ダクト 日動工業

    SPA-240用 風向可変ダクト

    日動工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    大型スポットエアコンSPA-240用風向可変ダクトです。
    適合機種SPA-240
  • SPC-25ACN用 エルボ 日動工業

    SPC-25ACN用 エルボ

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • SPC-25ACN用 ドレンタンク4L 日動工業

    SPC-25ACN用 ドレンタンク4L

    日動工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
  • スポットクーラーフィルター 広電(KODEN)

    スポットクーラーフィルター

    広電(KODEN)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
スポットエアコン (スポットクーラー)排熱・冷風ダクト