スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト :「立てす」の検索結果
関連キーワード
用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)165
ホース内径(Φmm)90
ホース外径(Φmm)96
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。
セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))
最小曲げ半径(mm)210
ホース内径(Φmm)125
ホース外径(Φmm)131
『スポットエアコン (スポットクーラー)』には他にこんなカテゴリがあります
- スポットエアコン (スポットクーラー)床置型
- スポットエアコン (スポットクーラー)天井吊り型
- スポットエアコン (スポットクーラー)窓用
- スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
- スポットエアコン (スポットクーラー)フィルター
- スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。