車の後方の確認やライトのチェックに最適です。
ミラーの取付場所がない場合にご使用ください。
適合EA724ZS-2~-5、-11~-13、-42、-43、-52、-53、-62、-63用
エスコ品番EA724ZS-150
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)ポール:Φ19×1230、ベース台:Φ350×30(H)
質量(kg)1.8
取付穴径(Φmm)(ミラー)7.5
設置場所屋内
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。