「型式」から絞り込む
ポール用つかみ金具信栄物産5日以内出荷
ガラス製ミラー専用のポール取付け金具です。取付けたいポールの経が25~60mm(有効範囲)まで取付け可能です。13mm用のスパナー1つでしっかり固定できます。
用途ミラー部品材質ステンレス範囲(mm)【有効】Φ25~60
ベルト巻き付け専用金具信栄物産3日以内出荷から5日以内出荷
中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
用途ミラーオプション本体寸法(mm)45×140×D60ベルト寸法(mm)10幅×400
ミラースタンド台信栄物産5日以内出荷
置き型タイプで移動もできます。取付け工事も容易です。使用支柱は34.1Φになります。
用途ミラーオプション寸法(mm)450×450×H100質量(kg)8.5仕上焼付塗装使用可能支柱径(mm)Φ34
ブロックはさみ込み金具 ステンレス信栄物産5日以内出荷
門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途ミラーオプション材質ステンレス長さ(mm)300径(Φmm)34取付可能幅(mm)80~215まで
締金具 ステンレスベルト信栄物産5日以内出荷
ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。
用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20
門柱専用取付金具信栄物産5日以内出荷
門柱専用の取付金具です。ミラーをかんたんに門柱・天井などに取り付けるときに適しています。取付け部品は付属しています。
用途ミラー部品付属品ネジ・樹脂プラグ付材質ステンレス
ポール壁面用Uバンド信栄物産4日以内出荷
支柱を壁面に固定するUバンドです。支柱1本に2ヶ以上使用してください。
前出し金具信栄物産5日以内出荷
前出し金具でミラーをもっと見やすく。お客様の様々なご要望にお応えして誕生した取付金具です。
自立固定型信栄物産5日以内出荷
自立固定型のポールです。
用途ミラーオプション材質鉄(溶融亜鉛メッキ)長さ(mm)2000ベース寸法(mm)250×250ポール径(Φmm)50.8
フェンス専用金具 DX 幅広タイプ信栄物産5日以内出荷
ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2材質ステンレス寸法(mm)83×175×t2.0
天端用はさみ込み金具信栄物産5日以内出荷
物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
用途ミラー部品取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
電柱用取付金具信栄物産3日以内出荷
1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。
用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
ステンレスミラー 角型 取付金具オールステンレス製信栄物産5日以内出荷
鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。
用途ステンレスミラー材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製形状角型寸法(mm)320×175質量(kg)0.53加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付曲面R(mm)650
フェンス専用金具信栄物産5日以内出荷
ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。
用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)材質ステンレス寸法(mm)95×80×t2.0
門柱専用金具信栄物産5日以内出荷
ミラーを門柱に取り付けるための金具です。
用途ミラーオプション材質鉄(溶融亜鉛メッキ)長さ(mm)500ベース寸法(mm)120×120
H鋼専用取付金具信栄物産5日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
取付け板キット 接着剤&木板ベース付信栄物産6日以内出荷
ガラス製ミラー専用の取付けパーツです。コンクリート、モルタル、金属板、タイルなどに穴をあけずに接着剤で取付けられます。穴あけ不要接着タイプのパーツです。
用途ミラー部品セット内容接着材、木板ベース、ネジ4本タイプ穴あけ不要接着タイプねじサイズ3×10(ステンレス・4本)
天井専用金具信栄物産5日以内出荷
ミラーを簡単に天井に取付けるための金具です。台座ベースを先につけるので、取付がラクラク!石こうボード用アンカー付きです。
用途ミラー部品付属品石こうボード用アンカー付材質フレキ部:ステンレス、台座:鉄(クロームメッキ)寸法(mm)170径(Φmm)【ベース部】Φ90
フェンス用取付金具 はさみ込みタイプ信栄物産5日以内出荷
フェンスなどにはさみ込みミラーを取付ける金具です。
用途ミラーオプション仕様はさみ込みタイプ材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
どこでもクランプ はさみ込み金具 しっかりタイプ信栄物産3日以内出荷から7日以内出荷
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
オールステンレス製付属金具信栄物産(1件のレビュー)6日以内出荷
本体の金具類、ボルトナット類がステンレス製ですのでサビたれが起こりにくい金具です。
仕様壁付・ポール取付金具材質ステンレス製適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
ブロックはさみ込み専用金具信栄物産(1件のレビュー)当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。仕様ブロックはさみ込み専用金具材質スチール(ユニクロメッ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50取付幅(mm)80~21
天井専用金具信栄物産3日以内出荷
小型カーブミラーの天井吊下げ式専用金具です。
仕様天井専用金具材質スチール寸法(mm)120×120色シルバー系(溶融亜鉛メッキ)寸法L(mm)1000適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上溶融亜鉛メッキポール径(Φmm)34.1
ミラースタンド台信栄物産3日以内出荷
移動がしやすく、取り付け工事が簡単です。
仕上焼付塗装仕様置き式スタンド台質量(kg)8.5寸法(mm)450×450差込穴径(mm)(ポール)38材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
コンクリート壁面用金具DXタイプ信栄物産当日出荷
ミラーを壁面にしっかり取り付けるためのパーツです!
材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50仕上亜鉛メッキ取付穴径(Φmm)13
二面鏡電柱用取付金具(ベルト付)信栄物産3日以内出荷
ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。
仕様二面鏡電柱用取付金具付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
2面用取付金具信栄物産3日以内出荷から5日以内出荷
ミラーの2面用金具です。
仕様2面用取付金具、ミラー取付部径:Φ34mm材質スチール(亜鉛メッキ)適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ポール壁面用Uバンド信栄物産当日出荷から7日以内出荷
ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質アルミ仕様ポール壁面用Uバンド適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
前出しフリー金具信栄物産(2件のレビュー)当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具材質スチール寸法L(mm)250適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
前出し金具信栄物産当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様前出し金具材質スチール寸法L(mm)270適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34
ポール専用金具信栄物産当日出荷
仕様ポール専用金具材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
ポール(小型カーブミラー用)信栄物産(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
H鋼専用取付金具信栄物産当日出荷
取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途H鋼への取り付けに最適です。仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整材質鉄適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上メッキ仕上取付板厚(mm)~13
門柱・天井用金具信栄物産3日以内出荷
ミラーをガッチリと門柱や天井などに取り付ける時に適しています。ネジ・カールプラグ付きです。
用途門柱や天井などへの取り付けに最適。仕様ビス止め付属品ネジ・カールプラグ材質スチール適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上焼付塗装
置き型スタンド台タイプ用転倒防止ウエイト信栄物産4日以内出荷
置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。
用途ミラースタンドの転倒防止に。仕様ウエイト部材材質ゴム寸法(mm)360×360×H25質量(kg)1.5適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
置き型スタンド台タイプ信栄物産5日以内出荷
置き型の小型カーブミラー用スタンド台。置き式の為持ち運びも簡単に行えます。
用途ミラーの取り付け場所がない所に最適。車の後方確認及びライトのチェックにも最適です。仕様組立式材質スチール寸法(mm)(全体の高さ)Φ19×1230、(ベース台)丸360×30質量(kg)1.8適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上ホワイト焼付塗装
フレキ&マグネット信栄物産3日以内出荷
マグネットで取付で角度調整が自由自在のフレキシブルアームの小型カーブミラー取付金具。Wマグネット仕様で超強力です。
用途スチール下地の場所に最適です。仕様マグネット式材質フレキ部/ステンレス、マグネット部/鉄(ユニクロメッキ)適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30Bフレキ長(mm)200
防犯ミラー 固定タイプ専用 延長金具信栄物産4日以内出荷
固定タイプ用防犯ミラーの延長金具部材。高い天井時に最適です!
用途アームの長さを180mm長くすることが可能です。材質スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ16×180質量(kg)0.3
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×1500信栄物産3日以内出荷
フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。
用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)1500幅(mm)10適合径範囲Φ450mm以内
現場用ミラーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)税込¥6,268~¥5,698~