接続ワイヤーとは、高所作業時などに工具類の落下や紛失を防止するため、工具と落下防止用コードを接続させるのに使用するワイヤー。落下防止用コードのカラビナなどが工具の孔に通らない場合に、代わりに接続ワイヤーを通して落下防止コードと連結します。工具の孔に通すだけのカバリング式や、ネジ部分を外して孔に通すネジ締め式などの種類があり、素材にはスチール等の強度の高いものを使用。商品によってワイヤーの長さや太さが異なるため、目的にあったものを選ぶことが必要です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業落下防止用コード/工具用 接続ワイヤーオーエッチ工業(6件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
使用荷重(kg)2線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーキーリング メイワパーツワイヤーキーリングメイワパーツ
599税込659
1パック(5本)
当日出荷
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
接続ワイヤーリング 土牛接続ワイヤーリング土牛(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途安全コード付属品。使用荷重(kg)約0.5材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6
工具接続コードショート トップ工業工具接続コードショートトップ工業(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
ハイテク繊維製 工具接続コードミドル トップ工業ハイテク繊維製 工具接続コードミドルトップ工業(2件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷
パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。
用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6
工具接続ワイヤ トップ工業工具接続ワイヤトップ工業(2件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷
ステンレスワイヤーを使用し強靭
用途工具に直接接続し、セーフティコードを接続して使用しますコード径(Φmm)1
安全ロープ用工具接続ワイヤー タジマツール(TJMデザイン)安全ロープ用工具接続ワイヤータジマツール(TJMデザイン)
279税込307
1個
当日出荷
ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート安全ロープシリーズすべてに使用できます
使用荷重(kg)3トラスコ品番335-4229質量(g)5製品質量(g)5
安全ループ ワイヤー TRUSCO安全ループ ワイヤーTRUSCO
259税込285
1本
当日出荷
安全コード用接続ワイヤー DBLTACT安全コード用接続ワイヤーDBLTACT
279税込307
1個
当日出荷
両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます
使用荷重(kg)1材質ステンレス長さ(mm)150太さ(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
接続ワイヤー ショート DBLTACT接続ワイヤー ショートDBLTACT
389税込428
1個
当日出荷
落下防止取付などに便利。
ワイヤー径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
工具接続ワイヤー ロング ミトロイ工具接続ワイヤー ロングミトロイ
309税込340
1本
当日出荷
ナイロンコートワイヤーで抜群の強度です。
用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)1トラスコ品番817-5120材質ステンレス、止め部:真鍮質量(g)4芯径(mm)0.8コード径(Φmm)1.0
工具接続コードロング(黒) トップ工業工具接続コードロング(黒)トップ工業
379税込417
1個
当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
工具接続ワイヤー ショート ミトロイ工具接続ワイヤー ショートミトロイ
239税込263
1本
当日出荷
トラスコ品番817-5119全長(mm)30質量(g)2芯径(mm)0.8コード径(Φmm)1太さ(mm)1
工具接続コードロング(黄) トップ工業工具接続コードロング(黄)トップ工業
379税込417
1個
当日出荷
芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)
用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6176全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
安全コード接続ワイヤー 土牛安全コード接続ワイヤー土牛
249税込274
1個
当日出荷
使用荷重(kg)1長さ(mm)130
0.5mmx73m ステンレス製セーフティーワイヤー エスコ0.5mmx73m ステンレス製セーフティーワイヤーエスコ(2件のレビュー)
2,930税込3,223
1個
当日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5材質SUS304全長(mm)73直径(Φmm)0.5
工具接続ワイヤー TAKAGI(高儀)工具接続ワイヤーTAKAGI(高儀)
299税込329
1個
翌々日出荷
ステンレス工具接続Dリング TAKAGI(高儀)ステンレス工具接続DリングTAKAGI(高儀)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
用途セーフティーコードをワンタッチで脱着。
オプション落下防止ワイヤー 東芝ライテックオプション落下防止ワイヤー東芝ライテック
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質ワイヤー/ステンレス質量(kg)0.1
接続チェーン 土牛接続チェーン土牛
559税込615
1個
5日以内出荷
好みの長さ調整に便利な接続用チェーンです。腰にぶら下げた状態で作業が出来ます。
用途テープフックの延長用。材質(本体)スチール全長(mm)約400使用荷重(kg)0.5まで
安全コード接続ワイヤーロング 土牛安全コード接続ワイヤーロング土牛
299税込329
1個
翌々日出荷
長さ(mm)260
落下防止ワイヤーLED部品 東芝ライテック落下防止ワイヤーLED部品東芝ライテック
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
接続ワイヤー カバリングタイプ 土牛接続ワイヤー カバリングタイプ土牛
329税込362
1本
翌々日出荷
工具の接続部の補強に樹脂製カバーリングが付いた接続ワイヤー
コイルコード DESCOコイルコードDESCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
コイルコード DESCOコイルコードDESCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様コイルコードトラスコ品番859-0185質量(g)50
コイルコード DESCOコイルコードDESCO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様コイルコードトラスコ品番859-0184質量(g)35.7
ミニツールホルダー Strong ToolミニツールホルダーStrong Tool
649税込714
1本
翌々日出荷
携帯用品、アウトドア、レジャーに役立つ、落下紛失予防用ロープです。
用途携帯用品の落下、紛失予防安全荷重(kg)0.15以下全長(mm)1800芯径(mm)1コード径(Φmm)3自然長(mm)(最大)約250伸長最大使用荷重(kg)1
柔復元性コイルコード DESCO柔復元性コイルコードDESCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様柔復元性コイルコードトラスコ品番859-0163質量(g)73.7
コード コイル式 DESCOコード コイル式DESCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
静電気に敏感な製品を扱う部屋に入る前に検査を行います。 ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
仕様【テストオペレーターの接地経路】リストストラップの範囲:750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲:750キロオーム-100メガオームトラスコ品番859-0159質量(g)42.7
コイルコード DESCOコイルコードDESCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。
破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40
接続ワイヤー ロング DBLTACT接続ワイヤー ロングDBLTACT
319税込351
1個
翌日出荷
落下防止取付などに便利。
ワイヤー径(Φmm)1.5
LED投光器落下防止ワイヤー 東芝ライテックLED投光器落下防止ワイヤー東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ2×400
落下防止ワイヤー 岩崎電気落下防止ワイヤー岩崎電気
709税込780
1本
当日出荷
仕様オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応全長(mm)500関連資料(0.9MB)適合LEDLEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39

落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります

接続ワイヤー 落下防止用