絞り込み
ブランド
- NLG(エヌエルジー)
- ICOM(アイコム)(17)
- KENWOOD(9)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(11)
- アルインコ(12)
- スタンダード(1)
- モトローラ(1)
特価

無線機用ホルスター
NLG(エヌエルジー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。長さ(mm)120幅(mm)60奥行(mm)40安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1
『オプション トランシーバー』には他にこんなカテゴリがあります
オプション トランシーバー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら