絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイト シンリョウスポイトシンリョウ
1,898税込2,088
1式(100個)
当日出荷
先端が丸くなっているスポイトです。 滅菌個包装ですので開封まで衛生的で、患者にそのままお渡しいただけます。 目盛は0.5mL隔。
材質軟質ポリエチレン容量(mL)3松吉医科器械コード24-2878-00
ネオフィード栄養ボトル トップネオフィード栄養ボトルトップ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5個)ほか
当日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
プチはんぶんこⅡ用ブレードケース替刃 大同化工プチはんぶんこⅡ用ブレードケース替刃大同化工(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(5個)
欠品中
松吉医科器械コード08-3096-01
栄養セット トップ栄養セットトップ
3,698税込4,068
1箱(20本)
6日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041医薬品医療機器等法一般医療機器
輸液遮光カバー 20枚入 アズワン輸液遮光カバー 20枚入アズワン
2,310税込2,541
1袋(20枚)
当日出荷
光による成分の変化を防げます。
材質PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)
ステルスケースミニ 大同化工ステルスケースミニ大同化工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
錠剤を分包機に投入する際や瓶などに移し換える時に便利です。 積み重ね可能です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×103×27松吉医科器械コード19-7795-01
動物用 滅菌空バイアル ティティメディカル動物用 滅菌空バイアルティティメディカル
6,398税込7,038
1箱(10本)
6日以内出荷から8日以内出荷
1本づづガンマ滅菌包装しています。(10本で化粧箱入り) 2mL・5mL・10mLをライナップ。
用途動物専用商品材質本体容器:ホウ珪酸ガラス、ゴム栓:ブチルゴム、キャップ:アルミニウム・PP
カラーカップ ナビス(アズワン)カラーカップナビス(アズワン)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
滅菌可能なカラフルカップ色分けすることで薬液等の誤認を防止できます。 使用する前にオートクレーブ滅菌することも可能です。 目盛付き(5mLごと)オートクレーブ可(135℃・5分)。
材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)50
栄養バックセット トップ栄養バックセットトップ
4,998税込5,498
1箱(10本)
5日以内出荷
オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041医薬品医療機器等法一般医療機器
開局備品セット 松吉医科器械開局備品セット松吉医科器械
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)松吉医科器械コード24-5011-00
薬用オンセンス 乾卯栄養化学薬用オンセンス乾卯栄養化学
18,980税込20,878
1個(7.5kg×2本)
5日以内出荷
軟水化作用と保湿力に優れた弱アルカリ性温浴剤です。 水治療法の補助やリハビリテーションに。 医薬部外品。
医薬品医療機器等法医薬部外品
アンプル(白) 松吉医科器械アンプル(白)松吉医科器械(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1式(150本)ほか
7日以内出荷
材質ガラス
アンプル(茶) 松吉医科器械アンプル(茶)松吉医科器械
7,498税込8,248
1式(150本)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
材質ガラス
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入 積水メディカル(SEKISUI)PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入積水メディカル(SEKISUI)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
翌々日出荷
検体専用管 エスピッツISO7用キャップです。
アズワン品番68-1805-89
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入 積水メディカル(SEKISUI)PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入積水メディカル(SEKISUI)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
翌々日出荷
検体専用管 エスピッツSYS6用キャップです。
アズワン品番68-1805-88
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入 積水メディカル(SEKISUI)PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入積水メディカル(SEKISUI)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
翌々日出荷
検体専用管 エスピッツ10用キャップです。
アズワン品番68-1805-90
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入 積水メディカル(SEKISUI)PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入積水メディカル(SEKISUI)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
翌々日出荷
検体専用管 エスピッツG5用キャップです。
アズワン品番68-1805-87
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入 積水メディカル(SEKISUI)PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入積水メディカル(SEKISUI)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
翌々日出荷
検体専用管 エスピッツ10用黄色キャップです。
アズワン品番68-1805-91
ビーカー ガラス製 IWAKI(AGCテクノグラス)ビーカー ガラス製IWAKI(AGCテクノグラス)
529税込582
1個(100mL)
翌々日出荷
目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
柴田メスフラスコ(ガラス製)茶目盛 SIBATA(柴田科学)柴田メスフラスコ(ガラス製)茶目盛SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
JIS R3505クラスAの体積の許容誤差よりも高精度なメスフラスコです。 茶目盛。
ラミジップクリア LZシリーズ セイニチ(生産日本社)ラミジップクリア LZシリーズセイニチ(生産日本社)
6,398税込7,038
1袋(25枚)
翌々日出荷
衝撃強度に優れ、低温に強く冷凍・冷蔵用に適しています。
仕様(透湿度)11.0~13.0g/日材質PA(ナイロン)・PE(ポリエチレン)の二層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90酸素透過度(cm3/m2)59.0~65底幅(cm)6
ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズ セイニチ(生産日本社)ユニパックマーク ケース販売 1ケース MARKシリーズセイニチ(生産日本社)
31,980税込35,178
1ケース(8袋×100枚)ほか
翌々日出荷
ボールペンで文字が書けます。
材質PE
粘着マット60120用アンダーマット CMT60120ヨウ  24-9918-02 レオナ粘着マット60120用アンダーマット CMT60120ヨウ 24-9918-02レオナ
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷
粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
粘着マット6090用アンダーマット CMT6090ヨウ  24-9918-01 レオナ粘着マット6090用アンダーマット CMT6090ヨウ 24-9918-01レオナ
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
粘着マット4590用アンダーマット CMT4590ヨウ  24-9918-00 レオナ粘着マット4590用アンダーマット CMT4590ヨウ 24-9918-00レオナ
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷
粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
生検ブレード 貝印生検ブレード貝印
1箱(20個)
5日以内出荷
持ち易いハンドル付きです。ブレードを患部にあわせて湾曲に調節できます。
外寸法(mm)約70×19×9材質ブレード/ステンレス鋼、ハンドル/PP(ポリプロピレン)刃渡り(mm)約35一般的名称単回使用メスアズワン品番8-5844-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219ABBZX00186000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
輸液保護シール 2000枚入 アズワン輸液保護シール 2000枚入アズワン
59,900税込65,890
1個(2000枚)
当日出荷
針刺し部位の汚染を防止できます。どのメーカー品にも対応しやすい形状です。開封切れ込みで、未開封確認が可能です。縦幅A4サイズ対応のブリスターパックで本棚保管が容易です。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤寸法(mm)【ブリスターパック】2300×814×2640シール寸法(mm)45×55×0.25アズワン品番7-8057-01
卓上型カプセル充填システム トーパック卓上型カプセル充填システムトーパック
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
ライトビン 日本ファイリングライトビン日本ファイリング
65,980税込72,578
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
主に処置用のアンプル管理に最適です。
透明材質本体/スチール、ビン/ポリ塩化ビニール
KM処方箋ケース 河淳KM処方箋ケース河淳
519税込571
1個
7日以内出荷
コンテナにケースを取り付けることにより、処方箋をわかりやすく保管し薬の管理が行えます。A4用紙を4つ折りにして入れることができます。
材質ポリプロピレン(透明ヒンジグレード)質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×21.4×93.7松吉医科器械コード24-6318-00
簡易型カプセル充填機用充填増量プレート アズワン簡易型カプセル充填機用充填増量プレートアズワン
28,980税込31,878
1台
13日以内出荷から17日以内出荷
100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレートセット内容-1mmプレート・-2mmプレート
簡易型カプセル充填機用交換部品 アズワン簡易型カプセル充填機用交換部品アズワン
129,800税込142,780
1台
13日以内出荷から17日以内出荷
100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台タイプカプセルサイズ交換部品
フィルターストロー ビー・ブラウンエースクラップフィルターストロービー・ブラウンエースクラップ
11,980税込13,178
1箱(100個)
6日以内出荷
フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。 金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)医薬品医療機器等法一般医療機器
分包紙(矢印付) 10巻入 アズワン分包紙(矢印付) 10巻入アズワン
52,800税込58,080
1箱(10巻)
6日以内出荷
仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)寸法(mm)60×70mm質量(kg)15電源AC100V50/60Hz14Aシール方式カム型・面シール方式シール幅(mm)5アズワン品番0-7256-11
バイアル保護シール アズワンバイアル保護シールアズワン
28,900税込31,790
1箱(1000枚)
123日以内出荷
調製済みバイアルの識別やゴム栓の汚染防止保護用シールです。プラスチック製のフタよりも保管スペースを節約できます。
仕様γ線滅菌済(一括包装)タイプIVA(R)シールバイアル用
薬局開設セット 1セット ナビス(アズワン)薬局開設セット 1セットナビス(アズワン)
61,900税込68,090
1セット
翌々日出荷
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1アズワン品番8-8441-01
ラック楽ホルダー NET(移動式) ハクゾウメディカルラック楽ホルダー NET(移動式)ハクゾウメディカル
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
キャスターが等間隔に5角形になるように設計。倒れにくい構造となっています。 グローブ用やマスク用、擦式アルコール手指消毒用のホルダーを引っ掛けることができます。 キャスターがついているため、ホルダー全体を移動させることができます。
小型集塵機専用メインフィルター 大同化工小型集塵機専用メインフィルター大同化工
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード19-7515-02
小型集塵機専用プレフィルター 大同化工小型集塵機専用プレフィルター大同化工
3,560税込3,916
1個
5日以内出荷
松吉医科器械コード19-7515-01
ライトビン(LB用) フタなし 日本ファイリングライトビン(LB用) フタなし日本ファイリング
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
引掛け式なので交換や持ち出しも可能です。 LBC型ライトビン(フタ付)と入れ替えての使用もできます。
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)197×160×66透明松吉医科器械コード08-2085-00

調剤・与薬用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他薬局・調剤