29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • ネオフィード栄養ボトル トップ

    ネオフィード栄養ボトル

    トップ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
    オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 栄養セット トップ

    栄養セット

    トップ
    4,298税込4,728
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 栄養バックセット トップ

    栄養バックセット

    トップ
    6,398税込7,038
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プチはんぶんこⅡ用ブレードケース替刃 大同化工

    プチはんぶんこⅡ用ブレードケース替刃

    大同化工(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5個)
    欠品中
    松吉医科器械コード08-3096-01
  • カラーカップ ナビス(アズワン)

    カラーカップ

    ナビス(アズワン)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌可能なカラフルカップ色分けすることで薬液等の誤認を防止できます。 使用する前にオートクレーブ滅菌することも可能です。 目盛付き(5mLごと)オートクレーブ可(135℃・5分)。
    材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)50
  • ステルスケースミニ 大同化工

    ステルスケースミニ

    大同化工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    錠剤を分包機に投入する際や瓶などに移し換える時に便利です。 積み重ね可能です。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×103×27松吉医科器械コード19-7795-01
  • ライトビン(LBC用) フタ付 日本ファイリング

    ライトビン(LBC用) フタ付

    日本ファイリング
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    フタ付きですが、片手だけでアンプルを取り出せるようデザインされています。 LB型ライトビン(フタなし)との入れ替えもできます。 仕切板2枚付。
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×168×58松吉医科器械コード08-2090-00
  • 動物用 滅菌空バイアル 10P ティティメディカル

    動物用 滅菌空バイアル 10P

    ティティメディカル
    6,898税込7,588
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    1本づづガンマ滅菌包装しています。(10本で化粧箱入り) 2mL・5mL・10mLをライナップ。
    用途動物専用商品材質本体容器:ホウ珪酸ガラス、ゴム栓:ブチルゴム、キャップ:アルミニウム・PP
  • 分包紙(矢印付) 10巻入 アズワン

    分包紙(矢印付) 10巻入

    アズワン
    52,800税込58,080
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)寸法(mm)60×70mm質量(kg)15電源AC100V50/60Hz14Aシール方式カム型・面シール方式シール幅(mm)5アズワン品番0-7256-11
  • 薬用オンセンス 乾卯栄養化学

    薬用オンセンス

    乾卯栄養化学
    18,980税込20,878
    1個(7.5kg×2本)
    4日以内出荷
    軟水化作用と保湿力に優れた弱アルカリ性温浴剤です。 水治療法の補助やリハビリテーションに。 医薬部外品。
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • アンプル(白) 松吉医科器械

    アンプル(白)

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1式(150本)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質ガラス
  • アンプル(茶) 松吉医科器械

    アンプル(茶)

    松吉医科器械
    8,298税込9,128
    1式(100本)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質ガラス
  • 粘着マット60120用アンダーマット CMT60120ヨウ  24-9918-02 レオナ

    粘着マット60120用アンダーマット CMT60120ヨウ 24-9918-02

    レオナ
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
  • 粘着マット6090用アンダーマット CMT6090ヨウ  24-9918-01 レオナ

    粘着マット6090用アンダーマット CMT6090ヨウ 24-9918-01

    レオナ
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
  • 粘着マット4590用アンダーマット CMT4590ヨウ  24-9918-00 レオナ

    粘着マット4590用アンダーマット CMT4590ヨウ 24-9918-00

    レオナ
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    粘着マット用アンダーマットです。アンダーマットを使用する事で床面を痛めることが無くなります
  • 開局備品セット 松吉医科器械

    開局備品セット

    松吉医科器械
    44,980税込49,478
    1セット
    翌々日出荷
    薬局等構造設備規則に準じた薬局に備えるべき調剤に必要な器具のセットです。
    セット内容液量計(30mL・100mL)×各1コ、赤液棒状温度計(0~100℃)、重湯煎器、軟膏板(180mm)、乳鉢(乳棒付・120mm)、ビーカー(ガラス製・100mL)、簡易型局方フルイ(3枚組)、軟膏ヘラ(M)、軟膏ヘラ(PP製)、メスピペット(0.2mL)、メスシリンダー(ガラス製・100mL)、薬匙(ステンレス製・3本組)、薬匙(プラスチック製・3本組)、ロート(ガラス製・75mm)松吉医科器械コード24-5011-00
  • 卓上型カプセル充填システム トーパック

    卓上型カプセル充填システム

    トーパック
    369,800税込406,780
    1個
    14日以内出荷
    ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
    材質ステンレス・アルミ・樹脂質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
  • ライトビン 日本ファイリング

    ライトビン

    日本ファイリング
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主に処置用のアンプル管理に最適です。
    透明材質本体/スチール、ビン/ポリ塩化ビニール
  • KM処方箋ケース 河淳

    KM処方箋ケース

    河淳
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    コンテナにケースを取り付けることにより、処方箋をわかりやすく保管し薬の管理が行えます。A4用紙を4つ折りにして入れることができます。
    材質ポリプロピレン(透明ヒンジグレード)質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×21.4×93.7松吉医科器械コード24-6318-00
  • 簡易型カプセル充填機用充填増量プレート アズワン

    簡易型カプセル充填機用充填増量プレート

    アズワン
    28,980税込31,878
    1台
    13日以内出荷から17日以内出荷
    100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
    タイプ充填増量プレートセット内容-1mmプレート・-2mmプレート
  • 簡易型カプセル充填機用交換部品 アズワン

    簡易型カプセル充填機用交換部品

    アズワン
    129,800税込142,780
    1台
    13日以内出荷から17日以内出荷
    100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
    セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台タイプカプセルサイズ交換部品
  • フィルターストロー ビー・ブラウンエースクラップ

    フィルターストロー

    ビー・ブラウンエースクラップ
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。 金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バイアル保護シール アズワン

    バイアル保護シール

    アズワン
    1箱(1000枚)
    欠品中
    調製済みバイアルの識別やゴム栓の汚染防止保護用シールです。プラスチック製のフタよりも保管スペースを節約できます。
    仕様γ線滅菌済(一括包装)タイプIVA(R)シールバイアル用
  • 薬局開設セット 1セット ナビス(アズワン)

    薬局開設セット 1セット

    ナビス(アズワン)
    61,900税込68,090
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1アズワン品番8-8441-01
  • ラック楽ホルダー NET(移動式) ハクゾウメディカル

    ラック楽ホルダー NET(移動式)

    ハクゾウメディカル
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    キャスターが等間隔に5角形になるように設計。倒れにくい構造となっています。 グローブ用やマスク用、擦式アルコール手指消毒用のホルダーを引っ掛けることができます。 キャスターがついているため、ホルダー全体を移動させることができます。
  • 小型集塵機専用メインフィルター 大同化工

    小型集塵機専用メインフィルター

    大同化工
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード19-7515-02
  • 小型集塵機専用プレフィルター 大同化工

    小型集塵機専用プレフィルター

    大同化工
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    松吉医科器械コード19-7515-01
  • ライトビン(LB用) フタなし 日本ファイリング

    ライトビン(LB用) フタなし

    日本ファイリング
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    引掛け式なので交換や持ち出しも可能です。 LBC型ライトビン(フタ付)と入れ替えての使用もできます。
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)197×160×66透明松吉医科器械コード08-2085-00
  • カバーリング エムアイケミカル

    カバーリング

    エムアイケミカル
    890税込979
    1式(100個)
    7日以内出荷
    お子様の誤飲防止に役立ちます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ29×15透明松吉医科器械コード23-2733-00

調剤・与薬用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他薬局・調剤