投薬トレーとは、患者に必要な薬をひとまとめにして、提供するための入れ物です。病院などで、入院患者の投薬のために利用されます。色も豊富にあるので、患者ごとに色分けしても一目で分かりやすくて便利。朝、昼、夕など時間帯別に薬を管理できるものもあります。30人分セットになっているものは、一つ一つがバラせるものになっているので、薬をセットしてから配ることが可能です。持ち運びしやすいように取手がついているタイプのものもあります。
30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレー
種別30人用
セット内容トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚
寸法(mm)350×290
病棟別、服薬時間帯別での色分けができます。
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別30人用
材質PVC
寸法(mm)384×328×48、(1コマ)55×55×40
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。
個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
付属品透明仕切板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×256×43
服薬管理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。