汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
寸法(mm)440×130
色ホワイト
材質ポリプロピレン100%
サイズフリー
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。約540gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)
付属品USB ケーブル(Type A-Type C) 、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
質量(g)540
ディスプレイ10.1インチ
解像度1280×800
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE10D2M64-V1B(1.41MB)
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)241×159.7×11 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
容量(GB)64
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥36,300
税込¥39,930
当日出荷
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度
付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)
有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素
ディスプレイ10.1
解像度1280×800ドット
防塵防水性能防水なし / 防塵なし
スピーカー1.0W ×2
OSAndroid14
Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)32
無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n
USBType-C(2.0) ×1
オフィスソフトなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
100万台突破、3000社以上で導入実績のあるAI通訳機「ポケトーク」の新モデルが登場。海外旅行やビジネスシーンで、言葉の壁を越えたスムーズなコミュニケーションをサポートします。
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型ワイド)
エコ商品
メモリー容量(標準)8GB
解像度1920×1080ドット
使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサー
OSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)
USBUSB 2.0×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)
仕様●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD TN液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●SIM情報:なし●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録
付属品電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類
消費電力(W)最大:65
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.2×235.8×19.9
ディスプレイ15.6型ワイド
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
タッチパネル方式非搭載
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
オフィスソフトなし
1台
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
受付での使用や商談時、2画面でのマルチタスクにもオススメ。折りたたみ式で、コンパクトなタブレットスタンドです。
収納時サイズは201mm×119mm×47mm
タブレットやポータブルモニターなどを置いて見やすい角度にできるので、お手持ちの端末がより使いやすくなります。
アーム部180°、端末接触部180°、回転台部分は360°と自由に端末の向きを調整する事が可能です。
端末に接触する面に滑り止めが付き、大切な端末を傷から守ります。また、底面の滑り止めにより卓上で滑りにくく、安定して使用できます。
仕様●アーム部:180°●回転台:360°回転●対応機種(目安):約4.7~14インチ程度、厚さ15mm以下、、質量2kg以下のスマートフォン、タブレットなど※13.5インチ以上の機器は横向きで置いてください。●端末接触部:180°
付属品取扱説明書
材質鉄、アルミニウム、シリコーン
色ブラック
質量(g)475
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×119×47
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター
材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコン
色ブラック
質量(g)本体:(約)40
バッテリーリチウムイオン電池(300mAh)
使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日
充電時間約2時間
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1
画面サイズ1.96インチ
手首周り(cm)13~21.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様Android 15
付属品カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制) チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
タイプnanoSIM
インターフェースUSB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm
メモリー8GB
ディスプレイ【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)
バッテリー容量(mAh)5200
プロセッサーMediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)
アスペクト比20:9
カメラ仕様【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ
Wi-FiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
スロット数(個)【SIM】2 / DSDV
ストレージ128GB
リフレッシュレート(Hz)90
VR体験用の衛生布アイマスク。耐久性と品質が向上したリニューアルモデル。体験会、イベント等の不特定多数の人が使用する際に最適。Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard対応。Mogura VR ニンジャマスク
仕様●対応製品:Oculus Rift、PlayStation VR、HTC Vive、Gear VR、Google Cardboard●製品サイズ:-●製品重量:-●パッケージサイズ:-●パッケージ重量:-●保証:-
アズワン品番65-5651-06
1セット(100枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。約360gと軽量なので、商談などで持ち運んだり肩掛けしても疲れにくい。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●カメラ:インカメラ 5MP(FF)アウトカメラ 5MP(AF)●内蔵RAM容量:4GB(仮想メモリ4GB)●内部ストレージ容量:64GB
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)、クイックスタートガイド 、保証書
色ブラック
質量(g)360
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
バッテリー容量(mAh)4000
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) 取扱説明書_TE08D2M64-V1B(1.41MB)
定格入力5V2A ※定格に合った充電器をご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)209.2×125.5×10.3 ※カメラ突起部除く
Wi-Fi802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G)
対応microSDカード最大512GB UHS-II 非対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:SIMロック解除済iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、以下の設定を行って下さい。Android端末:パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。iPhone/iPad:パッケージに記載のQRコードからプロファイルをダウンロードしてください。ダウンロードの際にはWi-Fiへの接続が必要となります。
仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps
適合機種SIM ロックフリー端末(iPhone/iPad/スマホ)、タブレット、Wifiルーター、LTE-パソコン
同梱部品SIMカード、SIMピン、設定ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語)
通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)
カード3-in-1 (標準・マイクロ・ナノ)
有効期間180days
適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)
ネットワークタイプ日本国内(日本IP)
プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)
容量(GB)15
1台
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / Wifi-ルータ / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。
1台
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
dynabook Vシリーズ用 USB Type-C ACアダプタ、USB Type-C PD3.0 AC adapter(2 pin)【質量】約210g /本体に付属のACアダプターと同仕様になります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4427-97
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド
色ブラック
ディスプレイ10インチ
解像度800×1280
使用CPUT606
OSAndroid(TM)13
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TE104M4V1-B(2.6MB)
カメラ仕様インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)
容量(GB)64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
One by Wacomはエントリー向けのペンタブレット。ペンタブレットとペンだけの非常にシンプルな形で、誰でも簡単に始められます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
POCKETALK S専用のケース(クリア)です。
アズワン品番65-0472-58
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
POCKETALK 専用のネックストラップです。Wシリーズ/Sシリーズ共通でご利用いただけます。
アズワン品番65-0472-59
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スポーツにも普段使いにも使いやすいブレスレットタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)25
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約4-6日
ディスプレイ0.96インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
AI通訳機「ポケトーク」のグローバル通信の有効期限を2年延長できます。ポケトーク本体にこちらの専用SIMを挿すことで延長できます。
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1
スピーカーあり 内蔵スピーカー
保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月
OSWindows 11 Pro 日本語
キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック
Webカメラなし
映像出力あり HDMI×1、 VGAx 1、DisplayPort 1.4ax 1
内蔵グラフィックスインテル 内蔵グラフィックス
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
有線LANRJ45 Ethernetx 1
無線LANなし
USB前面: USB 2.0 ×2、USB 3.2 Gen 1x1 Type-C×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1 背面: USB 2.0 (SmartPower On対応)×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×2
オフィスソフトなし
R∞PC (アールピーシー) とは
国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。
中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。
飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。
無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
仕様ドライブ/テンキー:不問
液晶サイズ15.6
使用CPUCorei5(8世代)
OSWindows11Professional
カメラ仕様不問
無線LANあり
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。
基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。
背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3
ディスプレイ10.1インチ
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)6000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
仕様テンキーあり
質量(kg)約1.0
型番CF-SV7
メモリー8GB
保証期間1年間
使用CPUCore i5 8世代
画面サイズ12.1インチFullHD
OSWindows11 Pro
Webカメラあり
ストレージSSD256GB
光学ドライブなし
無線LANあり
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)
仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品
セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウス
メーカーDELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等
保証期間90日間
OSWindows11 Pro
ストレージSSD 256GB以上
光学ドライブDVD-ROM以上
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
法人向けモバイルサービスをプリペイド型にパッケージ化し、WEBサイトから簡単な手続きで申込みを行うことで手軽にデータ通信を開始できる「プリペイドSIM」サービスです。
スポーツにも普段使いにもディスプレイは見やすいスクエアタイプ
用途アクティブな日常をスマートにサポート
本体質量(g)30
対応機種android4.4以上/iso8.0以上
機能心拍計・歩数計・カロリー計算・睡眠測定・電話通知・座りがち注意・スポーツ対応
使用時間バッテリー:約5-7日
ディスプレイ1.3インチ
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)フル:2
対応アプリケーションDayBand
BluetoothVer.4.0
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096
セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズSmall
質量(g)250
対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)最大15
機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)152×95
バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間1年
充電時間(時間)約3.5
読み取り速度速度(ペン):133pps
セキュリティペンテザースロット
BluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数2540
読取方式電磁誘導方式
筆圧レベル4096
【Android(TM)13】【バッテリー5000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4gb】【UNISOC T606 8コア】
タブレットで日常をアップデート。片手で持ちやすい8インチのタブレットです。仕事の資料や電子書籍の閲覧に便利にご利用いただけます。〇片手で持ちやすい。スマートフォンより大きいサイズで読書や動画を楽しめ受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。カバンに入れても邪魔にならない薄さ。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇5000mAhバッテリー。しっかり使える5000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
仕様●GPU:Mali G57 MP1@650 MHz●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色ブラック
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280ピクセル
使用CPUUNISOC T606 8コア(2*ARM Cortex A75@1.6GHz 6*ARM Cortex A55@1.6GHz)
端子Type-C
OSAndroid(TM)13
サイズ(mm)幅約125×奥行約9.7×高さ約210
関連資料タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) 取扱説明書_TE084M4V1-B(2.6MB)
カメラ仕様アウトカメラ:約500万画素(オートフォーカス対応)・インカメラ:約200万画素
容量(GB)64
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1台
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリー
センサー加速度センサー
バッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAh
メモリー6GB
ディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)
解像度1920×1200px
使用CPUMediaTek Helio G81
OSAndroid 15
適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2
メモリーカード【microSD】1TBまで対応
BluetoothBluetooth(R) 5.0
音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1
カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)
ストレージ128GB
無線LAN802.11 ac / a / b / g / n
輝度(cd/m2)450
システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)615/キーボード:440
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W
接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー加速度センサー
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数【イン・アウト】500万画素
外部出力microHDMI ×1
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数78キー(日本語入力キーボード)
メモリー4GB
ディスプレイ10.5インチIPS液晶
解像度1920×1280ドット
使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー1W 8Ω×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)64GB
ストレージeMMC
無線LANあり ac/a/b/g/n
カードスロットあり microSDカード
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
スマホと繋がなくても日時の設定ができるのでスマートウォッチ単独での使用も可能。便利です。1.8インチ大画面で全画面フルタッチで操作ができます。通話/着信通知/SNS通知機能対応なので、重要メッセージやコールを見逃しません。スピーカーとマイク内蔵なのでワンタッチで通話できる手軽さも魅力です。歩数計・心拍計・血中酸素・消費カロリーなど健康管理に役立つ機能を搭載しています。
付属品専用充電器、本体、取扱説明書
材質本体:ABS・合金、ベルト:シリコン
質量(g)50.4
機能ストップウォッチ、腕上げ点灯、目覚まし機能、座りすぎ注意、天気予報、スマホサーチ、リモート撮影、音楽再生、文字盤変更、健康に役立つ機能(歩数計、心拍計、血中酸素、カロリー、スポーツ、プロフィール)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40.5×250×12.5
液晶パネル1.8インチLCD、解像度:240×284pixel
電池リチウムポリマー3.7V170mAh
充電時間(時間)約2
充電方式2PIN接触式
受信方式Line/Whatsapp/Instagram/Twitter/Facebook/Wechat等(受信振動対応)
防水性生活防水
BluetoothVer.5.3
待機時間約3日(使用環境により異なる)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ8インチ
容量(GB)128
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】。英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル
寸法410×502
入力5V/500mA
機能防水機能:5ATM
バッテリー850mAh
充電時間本体:約4.5時間
ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)
OSiOS11以上、Android6.0以上
サイズ(mm)バンド:22
Bluetooth5.3
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP EliteBook 630 G10 Notebook PC (Core i5-1335U/16GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office無/13.3型)
RoHS
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(kg)約1.35~
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows 11 Pro
チップセットプロセッサー内蔵
キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3
USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
オフィスソフトなし
1個
¥7,000
税込¥7,700
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
中古パソコン Lenovo ThinkPad L570 Corei7-7500U/メモリ8GB/SSD256GB/Win10/DVDあり/15.6インチ /FWXGA(1366x768)/テンキー、無線LANあり、カメラあり
レノボ・ジャパン(Lenovo)
税込¥59,378
¥53,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。