パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「USB コネクター」の検索結果
関連キーワード
Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等
電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)
湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)
本体質量(kg)約 2.22
センサー照度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8
最大消費電力(W)110
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)
バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)
防塵・防滴IP53
充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))
耐振動MIL-STD-810H準拠
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300
OSWindows 11 Pro
セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋
保管温度(℃)-20~60
BluetoothBluetooth v5.3 Class1
動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)
サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))
アスペクト比16:9
パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)
カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)
モデルFull HD(タッチパネル)モデル
最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8
SSD512GB
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)
輝度(cd/m2)約1 (平均)
カードスロットmicroSD メモリーカードスロット
駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代
付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書 等
電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz
出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI
対応OSWindows11 Pro64bit
最大消費電力(W)85
インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリーリチウムイオン
メモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準)
ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)
解像度2160×1440ドット
使用CPUCore i7-1370P
スピーカーステレオ
スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応
OSWindows11 Pro64bit
チップセットCPUに内蔵
セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
無線通信方式Bluetooth v5.1
タッチパネル方式搭載
容量(GB)ストレージ:512
搭載ドライブなし
ストレージSSD Pcle
内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)14型
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/LTE)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等
電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)
湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)
本体質量(kg)約 2.22
センサー照度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8
最大消費電力(W)110
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)
バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)
防塵・防滴IP53
充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))
耐振動MIL-STD-810H準拠
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300
OSWindows 11 Pro
セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋
保管温度(℃)-20~60
BluetoothBluetooth v5.3 Class1
動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)
サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))
WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)
アスペクト比16:9
パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)
カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)
モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル
最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8
SSD512GB
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)
輝度(cd/m2)約1 (平均)
カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット
駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
SA方式のローカル5Gに対応。利便性向上と環境負荷の低減に貢献する”拡張性”。過酷な環境での作業を可能にする”頑丈設計と長時間駆動”。現場の生産性を向上する”高性能・操作性”
仕様GPS/SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G
付属品ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書
電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)
出力外部ディスプレイなし
対応OSWindows11 Pro64bit
センサー照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
対応nanoSIM
有効画素数800万画素(アウトカメラ)、200万画素(インカメラ)
最大消費電力(W)110
インターフェースLANコネクター×1、拡張バスコネクター
ディスプレイ最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)
解像度1920×1200ドット
防塵防水性能IP65準拠
使用CPUCore i5-1245U
スピーカーステレオ
バッテリー容量(mAh)4360
記憶容量(GB)8
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル+デジタイザー
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
タッチパネル方式静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)
BluetoothありBluetooth v5.1
内蔵マイクあり
容量(GB)ストレージ:512
ストレージSSD
対応タッチパネル方式対応 静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー
ディスプレイサイズ(目安)10.1型
無線LANあり IEEE 802.11a (W52/W53/W56) /11b/11g/11n/11ac/11a×1n準拠
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
駆動時間(時間)18.5
USBUSB3.0(Type-A)ポート×1、USB3.1(Type-C)ポート(USB Power Delivery 対応)×1
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等
電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz
出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI
対応OSWindows11 Pro64bit
最大消費電力(W)65
インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリーリチウムイオン
メモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)
ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)
解像度2160×1440ドット
使用CPUCore i5-1345U
スピーカーステレオ
スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応
OSWindows11 Pro64bit
チップセットCPUに内蔵
セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
無線通信方式Bluetooth v5.1
タッチパネル方式搭載
容量(GB)ストレージ:512
搭載ドライブなし
ストレージSSD Pcle
内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)14型
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等
適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年
サイズディスプレイ:14型
容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GB
タイプメモリ:LPDDR4x SDRAM
電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz
出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI
対応機種タッチパネル:非搭載
対応CPU:Core i5-1335U
最大消費電力(W)65
インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリーリチウムイオン
メモリー(最大・標準)16GB
ディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア
解像度2160×1440ドット
保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
スピーカーステレオ
スロットメモリー:0/0(空/全)
OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bit
プロセッサーテクノロジー:第13世代
チップセットCPUに内蔵
セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)
データ転送無線:Bluetooth v5.1
メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応
ストレージSSD Pcle
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
コントローラグラフィック:インテルIris Xeグラフィックス
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD
付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等
電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz
本体質量(g)939
最大消費電力(W)65
解像度1920×1280ドット
使用CPUCore i5
スピーカーステレオ
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載
その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載
付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等
容量【VRAM】メインメモリーと共用
電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz
外部出力あり アナログRGB、HDMI
インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリーLPDDR4x SDRAM
メモリー容量【メイン】16GB
ディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア)
解像度1920×1280ドット
保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
使用CPUCore i5-1335U
スピーカーステレオ
スロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0
OSWindows11 Pro64bit
プロセッサー第13世代
チップセットCPUに内蔵
セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)
キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)
ポインティングデバイスホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載
関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB)
データ転送Bluetooth v5.3
容量(GB)512
TVチューナーなし
ストレージSSD Pcle
光学ドライブなし
モニターサイズ12.4型
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応
コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス
USBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2)
オフィスソフトなし
1台
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットなし)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1190
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥344,800
税込¥379,280
欠品中
Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-G2N (Core Ultra 5 135U/メモリ16GB/SSD・512GB/Win11Pro64/10.1型/SIMスロットあり/5G<E)
エコ商品
タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/5G<E/GPS
仕様●メインメモリ:16GB●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●本体サイズ(H):24mm●ストレージタイプ:SSD●ディスプレイサイズ:10.1型●メモリカードスロット:なし●ハードウェアキーボード:なし●CPU詳細:Ultra 5 135U●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●SIM情報:SIMフリー●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応●本体サイズ(D):188mm●外部ディスプレイ出力:なし●PCグリーンラベル:★★★V14●VCCI:対応●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●バッテリ容量:4360mAh●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●電気通信事業法備考:本体●J-Moss:対応●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●最大消費電力:110W●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●WWAN:5G
電源AC100V~240V(50Hz/60Hz)
本体質量(g)1210
メモリー容量16GB
ディスプレイ10.1型
解像度1920X1200
使用CPUCore Ultra 5
スピーカーステレオ
OSWin11Pro64
ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴
Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothありBluetooth v5.3 Class1
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
SSD512GB
無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠)
USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等
電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)
湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)
本体質量(kg)約2.08
センサー照度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8
最大消費電力(W)110
インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型 HD(1366×768ドット)
バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)
使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)
防塵・防滴IP53
充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))
耐振動MIL-STD-810H準拠
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300
OSWindows 11 Pro
セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)
キーボードOADG準拠(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)、タッチパッド
保管温度(℃)-20~60
BluetoothBluetooth v5.3 Class1
動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)
サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))
アスペクト比16:9
カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)
モデル標準モデル
最大輝度(cd/m2)約220 (平均)
エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:21.2
SSD512GB
無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)
輝度(cd/m2)約10 (平均)
カードスロットmicroSD メモリーカードスロット
駆動時間(時間)JEITA 3.0:約9(動画再生時)/約16.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約18.5
LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。