絞り込み
ブランド
  • アイメックス
  • メディアカバーマーケット(322)
  • エレコム(177)
  • NEC(130)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(125)
  • Dell Technologies(117)
  • 富士通(89)
  • DHA Corporation(65)
  • Dynabook(62)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(57)
  • LEPLUS NEXT(54)
  • マイクロソフト(50)
  • ナカバヤシ(44)
  • Xiaomi(39)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • EPSON(30)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • ATEN(30)
  • Acer(エイサー)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル) アイメックスGT78-VJLD堅牢8インチタブレットAndroid7.0GMS(LTE/docomoモデル)アイメックス
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等仕様バイブレータ有り付属品USBケーブル(ACアダプタ別売)サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9質量(g)550 (バッテリー含む)外形寸法(mm)220×147×20.9規格通常 3.8V, 6200mAh出力5V/2A入力AC 100~240V 50~60 Hzセンサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT)保護等級IP65保存温度(℃)-20~65バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC輝度450 nitsディスプレイGorillaGlass3解像度1280 × 800 ピクセル使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad耐振動米国軍用規格810G準拠動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)5~95 (非結露)充電方式USBケーブルOSAndroid 7.0 GMSオーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W)LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant)WAN設定LTE SIMフリー(docomo)USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible.カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB)落下耐久(m)1.2NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; KovioGPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
マスク認識 非接触型測温・顔認識タブレット アイメックスマスク認識 非接触型測温・顔認識タブレットアイメックス
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
スタンドアロンでセルフ測温・顔認証・スタッフへの二次感染防止
アズワン品番64-6434-35
堅牢・薄型法人向けスマートフォン アイメックス堅牢・薄型法人向けスマートフォンアイメックス
1,598税込1,758特価
1台
当日出荷
AIM359用卓上ホルダ(ACアダプタ、ケーブル別売)
用途営業、物流業、製造業、流通小売業、サービス業等寸法(mm)80×65×70質量(g)80
パソコン・タブレットPC・スマートフォン