13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット イエロー 質量(g)784 温度(℃)-20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー4GB ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3 保証期間18ヶ月 防塵防水性能IP68 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)9000 プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP広角+13MP超広角 ストレージ64GB 落下耐久(m)1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。 国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル 質量(g)405 温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ6.58インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP68/IP69K 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)10000 OSAndroid13 プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様48MP+16MP ストレージ256GB 落下耐久(m)1.5 SDカードmicroSD
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷

片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GB ディスプレイ6.52型 OSAndroid 13 SSD256GB
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
関連資料(1.31MB)
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。 ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。 防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。 「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
質量(g)170 温度(℃)0~40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ2.4インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP67 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)2400 プロセッサーSM6350 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様5MP ストレージ32GB 落下耐久(m)2
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(※)の過酷な現場でも活躍。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
容量(GB)128 モニターサイズ8
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
セット内容蔵衛門Pad Tough 2台 質量(g)1212 使用温度範囲(℃)-40~70 保護等級IP68/IP69K/MIL-STD810H 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー12GB ディスプレイ10.1インチ コネクタUSB TypeC バッテリー容量(mAh)32000 プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア) サイズ(mm)249×168×20 関連資料(1.31MB) カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ) ストレージ256GB 落下高さ(cm)耐落下150
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

「蔵衛門Pad mini 」の軽量性を最大限に活かすことができるストラップです。
1台
6,198 税込6,818
8日以内出荷

大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
セット内容蔵衛門Pad Tough 5台 質量(g)1212 使用温度範囲(℃)-40~70 保護等級IP68/IP69K/MIL-STD810H 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー12GB ディスプレイ10.1インチ コネクタUSB TypeC バッテリー容量(mAh)32000 プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア) サイズ(mm)249×168×20 関連資料(1.31MB) カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ) ストレージ256GB 落下高さ(cm)耐落下150
1台
949,800 税込1,044,780
8日以内出荷

大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製
仕様●写真枚数:320000枚●御用達連携:ver2021、DX 付属品専用スタンド ストラップ、ハンドベルト、金具、ネジ、ドライバー、USB ACアダプターセット 使用温度範囲(℃)-40~70 保護等級IP68/IP69K メモリー12GB ディスプレイ10.1インチ Gorilla Glass 5 解像度1920×1200 検知方式信憑性確認検定を合格 コネクタUSB Type-C バッテリー容量(mAh)32000 OSAndroid 13 プロセッサーMediaTek Dimensity 720(8コア) 関連資料(1.31MB) カメラ仕様48MP(広角)+20MP(暗視)+2MP(マクロ) 容量(GB)256 ストレージ256GB 落下高さ(cm)耐落下150
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

蔵衛門の端末(KP11-OK)専用の周辺アクセサリーキット セット内容:防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング