4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)12.59 消費電力(W)15.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)(ラック)42~70 最大輝度(cd/m2)250
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

19インチLCDモニター、タッチパッド、16ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド非対応 質量(kg)12.77 消費電力(W)17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCDモニター搭載、デュアルスライド対応の8ポートKVMドロワーです。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)256、デュアルスライド対応 付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)14.48 消費電力(W)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)250
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチLCDモニター、タッチパッド、8ポートKVMスイッチを1Uサイズでマウントできます。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ19インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)128、デュアルスライド非対応 付属品2L-5202UP(1.8m)ケーブル×2、電源ケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)12.59 消費電力(W)15.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×690×44 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB 最大応答速度(mm/s)5 キー配列日本語配列、テンキー付きフルキーボード(106キー) コントラスト比1000:1 最大解像度1280×1024(75Hz) ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294 表示可能色数1677万 視野角(水平)170、(垂直)160 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)(ラック)68~105 最大輝度(cd/m2)250
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷