パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「ねじ 修理」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tiger Lake世代のCPU「Intel Core i3-1115G4」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。縦置きスタンドとVESAマウントキットを付属
用途ファンレス&スリム筐体(Core i3搭載モデル) 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現した miniBOXコントローラ 仕様拡張ベイ:M.2 Key-B 2242スロット×1(PCIe Gen3.0x1,SATA3)※空き:0(ストレージで使用) 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、VESAマウントキット、VESAマウントキット用ネジ、縦置きスタンド、縦置きスタンド用ネジ、リカバリーディスク 種別CPU世代:Tiger Lake 質量(g)約940 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用)、ACケーブル:2pin、ケーブル長:約1.8m(ACケーブル)、約1.5m(DCケーブル) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約30(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×36(突起部含まず) ランプ動作:電源ランプ、ストレージアクセスランプ インターフェースUSB 3.2 Gen.2(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量8GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-1115G4(15W、6Mキャッシュ、最大4.10GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※付属のVESAマウントキット使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(日本語版) チップセットCPU内蔵 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動5G、耐衝撃50G ストレージ256GB M.2 SSD
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷