パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「無線機 スタンダード」の検索結果
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約350(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)48×75
スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid 9.0(TM) ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ16GB eMMC
無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版)
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥68,980
税込¥75,878
20日以内出荷
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約965(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約16(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥117,900
税込¥129,690
70日以内出荷
10.1インチワイド 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用 。バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消 。防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠 。リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください 。手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載 。すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします 。VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1インチワイドWindowsバッテリーレスタッチPC スタンダードモデル
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク
種別CPU世代:Apollo Lake
質量(g)660
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、3.33A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.0×26.5×170.7
ランプ動作:電源ランプ、アクセスランプ
インターフェースUSB 3.1 Gen1(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1
バッテリー非搭載
メモリー容量4GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPUIntel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
使用環境湿度(%)10~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
IP等級IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください
ストレージ64GB M.2 SSD(SATA)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥164,900
税込¥181,390
20日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。