パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「速度 測定 器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 。「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC 仕様システムファンなし 付属品標準バッテリー、リカバリーディスク 質量(g)720 消費電力(W)約35W(最大) 電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していません 動作方式電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 バッテリーリチウムイオン(※着脱可能) メモリー容量8GB 解像度1920×1200(WUXGA) バッテリー電圧(V)7.6 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電時) 使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定しています、世代:Elkhart Lake 充電時間(時間)約3時電源オフ時)、約3(電源オン時) スピーカー1W×2 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) バッテリー容量(mAh)4100 画面サイズ8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) 位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 防水性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) BluetoothBluetooth 5.1(Class1) カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) 輝度(cd/m2)400 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0 駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時、EITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく バッテリー容量(Wh)31.16
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷