miniBOX LB-JB18 Mシリーズ HDD搭載ロジテック91日以内出荷
オンライン資格確認専用端末対応の専用モデル miniBOX「LB-JB18/M」シリーズ(HDD搭載モデル)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)使用CPUIntel(R) Core(TM) i3-8100T(6Mキャッシュ、3.10GHz、4コア/4スレッド)チップセットIntel(R) H310ストレージHDD 2.5インチ 1TBインターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM (D-sub 9pin)×2(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN(背面)、LINE OUT×1(背面)VESAマウント(mm)75×75・100×100※付属のVESAマウントキット使用した場合電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、10A(ACアダプタ使用)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露無きこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×195×65(突起部含まず)質量(kg)約1.8保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)関連規格VCCI Class B準拠、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)付属品ACアダプタ、ACケーブル、VESAマウントキット、ウォールマウントキット、ポートガード、縦置き用ゴム足、リカバリディスクその他Microsoft Edgeインストール済、支払基金提供アプリケーションインストール済、顔認証付きカードリーダードライバ・アプリケーション搭載、BIOSから起動するハードウェア診断ツール搭載仕様【CPU世代】Coffee Lake S、【システムファン】ありランプ電源ランプメモリー8GB
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3