タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチワイド WXGA(1280×800) Windows 10 Iot Enterprise 2019 LTSC ロジテックロジテック35日以内出荷
10.1インチワイド 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用 バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消 防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠 リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください 手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載 すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1インチワイドWindowsバッテリーレスタッチPC スタンダードモデル仕様【CPU世代】Apollo Lake、【システムファン】なし付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク質量(g)660消費電力(W)10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、3.33A(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.0×26.5×170.7保護等級IP65(前面)、IP41(背面)※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してくださいマイクロホン非搭載ランプ電源ランプ・アクセスランプインターフェースUSB 3.1 Gen1(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1バッテリー非搭載メモリー4GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:10~70%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様非搭載容量(GB)64ストレージ64GB M.2 SSD(SATA)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3