パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「ACアダプタ 24V」の検索結果
仕様●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM PC4-25600●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●電気用品安全法(本体):適合●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●メモリスロット(空/全):0/1●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●SIM情報:なし●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●メインメモリ(標準):16GB●電波法備考:対象品目(WLAN)●電波法:適合●電気通信事業法:適合
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
仕様●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●WiMAX:なし●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●対応SIMサイズ:なし●メインメモリ(最大):16GB●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):2025/01/01●ディスプレイサイズ:15.6型●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●VRAM容量:(メインメモリと共有)●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●電気通信事業法:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●電波法:適合●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:なし●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●電波法備考:対象品目(WLAN)●SIM情報:なし
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1670
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。