絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • メディアカバーマーケット(315)
  • エレコム(169)
  • NEC(168)
  • Dell Technologies(109)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(89)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • Dynabook(74)
  • 富士通(68)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(67)
  • Xiaomi(65)
  • DHA Corporation(58)
  • マイクロソフト(55)
  • トリニティ(52)
  • LEPLUS NEXT(41)
  • Acer(エイサー)(40)
  • ナカバヤシ(39)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • ATEN(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト カシムラ

    旅行用2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 ホワイト

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0~35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75gアズワン品番67-6615-09
  • MyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト カシムラ

    MyTag 見つかるタグ 紛失防止 ホワイト

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    安心して使えるApple社正規認証品。純正アプリの「探す」に対応。 鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。 紛失モードでもっと簡単に探す。「紛失モード」を有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知が届きます。 音を鳴らして見つける。「探す」アプリの「持ち物を探す」タブで、本製品の内蔵スピーカーで音を鳴らすことができます。 プライバシー機能を内蔵。本製品の場所は、登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。 IP66の防水&防塵対応。 電池持ちは最大1年(CR2032)。 ストラップホール付き。
    仕様●本体色:ホワイト●無線方式:Bluetooth Ver.5.2●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz●無線距離:約10m以内●動作環境温度:0~40℃(結露しないこと)●防塵防水性能:IP66/IEC60529(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:6 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)●電池:CR2032×1個●アラーム音量:60dB(音源から25cmの位置)●動作期間:最大1年※1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値。●システム:iOS15以上●アプリ:探す(アップル社純正)●本体サイズ:41W×41H×12Dmm●重量:10g●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-6615-08
パソコン・タブレットPC・スマートフォン