1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心して使えるApple社正規認証品。純正アプリの「探す」に対応。 鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。 紛失モードでもっと簡単に探す。「紛失モード」を有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知が届きます。 音を鳴らして見つける。「探す」アプリの「持ち物を探す」タブで、本製品の内蔵スピーカーで音を鳴らすことができます。 プライバシー機能を内蔵。本製品の場所は、登録した人しか見ることができません。位置情報や履歴がタグの中に保存されることもありません。 IP66の防水&防塵対応。 電池持ちは最大1年(CR2032)。 ストラップホール付き。
仕様●本体色:ホワイト●無線方式:Bluetooth Ver.5.2●送信周波数範囲:2.402GHz~2.480GHz●無線距離:約10m以内●動作環境温度:0~40℃(結露しないこと)●防塵防水性能:IP66/IEC60529(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:6 あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない)●電池:CR2032×1個●アラーム音量:60dB(音源から25cmの位置)●動作期間:最大1年※1日にサウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値。●システム:iOS15以上●アプリ:探す(アップル社純正)●本体サイズ:41W×41H×12Dmm●重量:10g●保証期間:6ヶ月 アズワン品番67-6615-08
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

おすすめ人気ランキング