4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1920×1080/Wi-Fi 6
仕様第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、 10コア、 最大 4.60 GHz まで可能 ) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック×1 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーあり 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 キーボードあり バックライト日本語キーボード ポインティングデバイスあり シングルポインティング、タッチパット Webカメラあり 映像出力あり USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1、HDMI 1.4ポート×1 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E (6Eが利用できない場合は6) AX211、 2x2、 802.11ax USBUSB 3.2 Gen1ポート(PowerShare対応)×1、USB 3.2 Gen1ポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Cポート(DisplayPort Altモード1.4/電源供給対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れがあります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。 仕様ランク:特選 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×3 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 メモリー容量32GB ディスプレイ14 解像度(X)1920、(Y)1080 使用CPUCore i7、8665U OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み。液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3 解像度X:1920、1080 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:256 性能ランク特選 ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載 対象CPU形式1135G7
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第13世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズがあります。正常に動作します。 仕様ランク:特選 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×2 HDMI テンキー付きキーボード×1 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2 メモリー容量8GB ディスプレイ15 解像度(X)1920、(Y)1080 使用CPUCore i7、1365U OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 容量(GB)ストレージ1:512 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスintel Iris Xe Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷