【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第12世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/高年式/
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜け、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】1235Uメモリー容量16GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
VAIO Pro BM (C7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA)VAIO翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core 7 150U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/17.6kWh/年/AA●グラフィックコントローラ:インテル(R) グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 1TB×1●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド(16:10)、WUXGA 1920×1200ピクセル、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、顔認証搭載 Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカードスロット×1●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)5電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)1.58最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.2TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C(R)搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro PK (i7/32/512/W11P/14.0FHD/黒)VAIO翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core i7-1360P●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:3G対応(バンド : 1,2,4,5,6,8,19)、4G LTE対応 (バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,40,41,42,43,48,66,71)●VCCI:対応●WWAN:3G/4G LTE●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.1準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.1kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:インテル(R) Iris(R) Xe グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 512GB×1●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり、14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、指紋認証搭載(電源ボタン一体型)Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880/60Hz)、HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)1.083最大消費電力(W)65解像度Full HD 1920×1080スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列バックライトなし かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps (USB 3.0) port 給電機能付き×1、USB 5Gbps (USB 3.0) port×1、USB Type-C(R)搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
【DiS mobile inside】VAIO Pro PG eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付VAIO翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし●CPU詳細:Core 5 120U●メモリタイプ:On Board●ディスプレイ詳細:13.3型、16:10(WUXGA 1920×1200)、アンチグレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:LAN端子×1、HDMI端子×1、ヘッドセット対応ヘッドホン端子×1●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●タッチパネル:非搭載●バッテリ:標準バッテリー●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●WWAN:4G●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●SIM情報:SIMフリー(対応バンド : 1,2,3,4,5,7,8,12,13,14,17,18,19,20,25,26,28,29,30,32,38,40,41,42,43,48,66,71)●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):0/0●エネルギー消費効率:12区分/14.0kWh/年/AAA●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●VCCI:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI、USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセルまたは3840×2160ピクセル(HDMI) / 5120×2880ピクセル(USB Type-C)●電波法:適合●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(備考):ACアダプター消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約1049g最大消費電力(W)65W解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーキーボードあり 日本語配列 バックライトなし・かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.4WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro BM (i7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA)VAIO翌々日出荷
仕様●CPU詳細:Core i7-1355U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.1準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:インテル(R)Iris(R)Xe グラフィックス●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 1TB×1●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド(16:10)、WUXGA 1920×1200、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、指紋認証搭載 (電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R)ハイパースレッディング・テクノロジー対応。●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリーカード スロット×1●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(5120×2880/60Hz)、HDMI(4096×2160/24Hzまたは3840×2160/30Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8AC19V82)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)1.65最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり CMOS センサー搭載HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) ×3、USB Type-C(R)搭載×1(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 10Gbps(USB 3.1)、DisplayPort1.4)オフィスソフトなし
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3