Xiaomi Pad 8/8 Pro Keyboard
- 付属品
- タブレットキーボード/クイックスタートガイド/保証書
- 仕様
- 言語:英語(米国)
- 寸法(mm)
- 253.41×363.5×5.4(広げた状態)
- 質量(g)
- 320 ± 5
- 角度(°)
- サポート角度:120(ワンステップサポート)
- 対応機種
- Xiaomi Pad 8/8 Pro
- キー数
- 64キー(US配列)
- 内容量
- 1個
注意
※データはXiaomi Internal Labによるものです。実際の結果とは異なる場合があります。※同梱品は、国や地域によって異なる場合があります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥82,280¥74,800
11インチiPad Wi-Fiモデル (CPU:A16/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開256GB/iPadOS/11型/SIMスロット:なし/シルバー)Apple税込¥100,981¥91,801
iPad mini Wi-Fiモデル 128GB - スペースグレイ (CPU:A17 Pro/メモリ非公開/ストレージタイプ非公開128GB/iPasOS/8.3型/SIMスロット:なし)Apple税込¥109,780¥99,800
RT112 Windows 4G-LTE対応モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800
RT112 Windows Wi-Fiモデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥197,780¥179,800
RT112 Windows 4G-LTE、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥219,780¥199,800
RT112 Windows Wi-Fi、バーコードリーダー内蔵モデル、10.1 インチ、Windows 11 IoT Enterprise LTSC On Arm OS搭載 業務用タブレットPCunitech税込¥208,780¥189,800カテゴリ















