曜日別特売

Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard

Xiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard - XiaomiXiaomi Pad 8/8 Pro Focus Keyboard - Xiaomi
付属品
タブレットスマートキーボード/クイックスタートガイド/保証書
仕様
言語:英語(米国)
寸法(mm)
253.41×187.87×16.3(折りたたみ時)
質量(g)
590 ± 10
角度(°)
サポート角度:0~124
対応機種
Xiaomi Pad 8/8 Pro
キー数
64キー(US配列)
内容量
1個
注意
※このデータはXiaomi Internal Labでの試験によるもので、実際の結果は異なる場合があります。
※パッケージ内容は国や地域によって異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76117697BHR08RGGL
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする