パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「血圧記録」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日の健康管理がスムーズに楽しく出来るスマホ連動型多機能ウォッチです。スポーツ時の運動時間、心拍、距離、歩数、消費カロリーをリアルタイムで表示しアプリに記録します。血圧も測定可能で、日々の健康管理が簡単便利に行えます。さらに音楽再生や天気予報など日常生活に役立つ機能も搭載。待ち受け画面も2種類から選ぶことができ、お好みまたは用途にあわせた待受け画面に設定可能です。普段使いからスポーツ時まで、幅広いシーンでご使用いただけます。
材質本体:PC・アクリル、ベルト:TPU・ステンレス 質量(g)33 ベルト幅W×長さL(mm)22×235(本体含む全長) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×20×59 対応機種Android5.0以上、iOS9.0以上 連続使用時間(時間)約24 使用電源USB充電/DC5V1A ディスプレイ1.44インチ 充電時間(時間)約1.5 内蔵電池リチウムポリマー充電池 バッテリー容量(mAh)50 充電可能回数約300回 防水仕様非防水 ※端子に水が触れない程度の小雨程度まで RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.1 通信距離(m)約10 連続待受時間約90時間
1台
1,498 税込1,648
当日出荷