パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「コネクター」の検索結果
関連キーワード
◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320
材質プラスチック、ガラス
質量(g)295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197
解像度1280×800
使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0G
バッテリー容量(mAh)4080
記憶容量(GB)メモリ:2
端子Type-C 3.5mm
画面サイズ8 "
OSAndroid12
画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万
BluetoothBuetooth(R)5.0
Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac
ストレージ32GB
1台
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
◆ 10.1インチの視聴しやすいサイズ見やすいサイズで楽しみたい人におすすめのエントリーモデル。開いた文庫本くらいの画面サイズだから、読書にもおすすめ。解像度「1280×800pix」。B5ノートに収まるサイズ感で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、ほぼ色味が色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6761 4コア (4×A53 2.0GHz)。◆ 5000mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/3GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。さらに市販またはお手持ちのmicroSDカードを使用すればストレージ容量を拡張可能です。[microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerVR GE8300
材質プラスチック、ガラス
質量(g)579
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245.2×9.7×161.7
解像度1280×800
使用CPUMediatek MT6761 4コア 2.0GHz
バッテリー容量(mAh)5000
端子Type-C 3.5mm
画面サイズ10.1 "
画素数【カメラ】アウトカメラ:500万、インカメラ:500万
BluetoothBuetooth(R)5.0
Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac
容量(GB)メモリ:3
ストレージ32GB
1台
¥37,500
税込¥41,250
3日以内出荷
◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。B5ノートに収まるサイズ感。◆ 細部までクリアで鮮やか広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。◆ 広がりのあるサウンド4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。◆ GPS・各種センサー搭載地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。◆ 7100mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ 8コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)。◆ ストレージ容量メインメモリ/4GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:ARM Mali-G52 1000MHz
材質プラスチック、ガラス
質量(g)588
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5
解像度1920×1200
使用CPUMediatek MT6769 8コア
バッテリー容量(mAh)7100
端子Type-C 3.5mm
画面サイズ10.1 "
画素数【カメラ】インカメラ:500万、アウトカメラ:1300万
BluetoothBuetooth(R)5.0
Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac
容量(GB)メモリ:4
ストレージ64GB
1台
¥57,200
税込¥62,920
3日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。