1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆ 10.1インチの視聴しやすいサイズ見やすいサイズで楽しみたい人におすすめのエントリーモデル。開いた文庫本くらいの画面サイズだから、読書にもおすすめ。解像度「1280×800pix」。B5ノートに収まるサイズ感で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、ほぼ色味が色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6761 4コア (4×A53 2.0GHz)。◆ 5000mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/3GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。さらに市販またはお手持ちのmicroSDカードを使用すればストレージ容量を拡張可能です。[microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerVR GE8300 材質プラスチック、ガラス 質量(g)579 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245.2×9.7×161.7 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT6761 4コア 2.0GHz バッテリー容量(mAh)5000 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ10.1 " 画素数【カメラ】アウトカメラ:500万、インカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac 容量(GB)メモリ:3 ストレージ32GB
1台
37,500 税込41,250
3日以内出荷