2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 31.7kWh/年(AAA)●その他節電関連:ECOモード設定ツール●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):32GB●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●ストレージ容量:256GB●標準消費電力:約7W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●電気通信事業法備考:有線LAN●VCCI:対応 VCCI ClassB●電波法備考:無線LAN未搭載のため●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●ストレージタイプ:SSD●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●電気用品安全法(本体):適合●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●CPU詳細:Core i5-14400●メモリスロット(空/全):1/2●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Win11Pro64 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4100 最大消費電力(W)242 チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109Copilotキーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

仕様●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス 730(CPUに内蔵)●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x16:1[空1](Low Profile)、PCI Express x1:1[空1](Low Profile)●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●ストレージタイプ:SSD●本体サイズ(H×W×D):340(H)×89(W)×298(D)mm(スタンド含まず)、357(H)×159(W)×298(D)mm(スタンド含む)●エネルギー消費効率:16区分 27.4kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:有線LAN●メモリスロット(空/全):1/2●その他節電関連:ECOモード設定ツール●ストレージ容量:256GB●CPU詳細:Core i3-14100●J-Moss:対応●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、DisplayPort×1(HDCP対応)●電気用品安全法(備考):電源コード、及びプラグ等●電気用品安全法(本体):適合●メインメモリ(標準):8GB●その他環境及び安全規格:使用済み製品の回収(有償)/マニュアルの電子化・再生紙利用/部品のグリーン調達●VCCI:対応 VCCI ClassB●附属品:サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他●インストールOS詳細:Windows11 Pro●PCグリーンラベル:適合(★★Ver.14)●標準消費電力:約6W メモリ8GB、256GB SSD、DVDスーパーマルチドライブ、USB光センサーマウスの構成で測定しています。●最大消費電力(備考):最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。●電波法備考:無線LAN未搭載のため●プロセッサーテクノロジー:第14世代●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 電源AC100~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] 本体質量(g)約4100 最大消費電力(W)189 チップセットインテルR Q670 チップセット キーボードあり USB 109Copilotキーボード ポインティングデバイスあり レーザーマウス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 USBType-C USB 3.2 Gen1(本体前面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(本体前面×4)、USB 2.0(本体背面×4 )[2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング