8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1280×720ピクセル 画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用) カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)約6.5 質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180 対応OSコントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ 仕様コントローラー:BO-IC400
1台
159,800 税込175,780
欠品中

新しい働き方を強力にサポートする薄くて軽い、モバイルノートPC.
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、データ通信/ディスプレイ出力兼用、HDCP対応)、マルチモニター:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Enhanced Sign-in Security対応)●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ディスプレイ詳細:あり 14型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):約H16.5×W322.0×D216.8mm(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:13.4kWh/年●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/4675mAh)●タッチパネル:非搭載 電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約912(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2 USBThunderbolt 4×1、USB 10Gbps(A×1)、USB 5Gbps(A×1) オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
194,800 税込214,280
8日以内出荷

ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●メインメモリ(標準):8GB●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)●ディスプレイサイズ:15.6型●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●WWAN:なし●VCCI:対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●タッチパネル:非搭載 電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
200,800 税込220,880
8日以内出荷

ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●WWAN:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz) 電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A 本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
184,800 税込203,280
8日以内出荷

スリムで、軽く。快適な持ち運びやすさを追求。ユーザーによるバッテリー交換で長期間の使用をかなえる
本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む) 最大消費電力(W)73 ディスプレイ13.3型 解像度1920×1200 OSWindows11 Pro 64bit チップセットCPU内蔵 Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3 USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2) オフィスソフトなし
1台
184,800 税込203,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14) 本体質量(g)約1400 最大消費電力(W)102.3 チップセットインテル B760 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB 本体質量(g)約1400 最大消費電力(W)102.3 チップセットインテル B760 チップセット キーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト ポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
最大消費電力(W)304.9 チップセットインテル H610 チップセット キーボードありUSB標準キーボード(KU-0325)Cホワイト ポインティングデバイスありUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) 有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 無線LANなし USBUSB 5Gbps(A×4),USB 2.0×2
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)