さらに商品を絞り込む
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(240)
  • メディアカバーマーケット(223)
  • エレコム(149)
  • Dell Technologies(126)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(77)
  • NEC(72)
  • DHA Corporation(64)
  • 富士通(55)
  • LEPLUS NEXT(50)
  • MINISFORUM
  • ブランドをもっと見る
特価
本日10月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
UN1245W-16/512-W11Pro(12450H) MINISFORUMUN1245W-16/512-W11Pro(12450H)MINISFORUM
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
MINISFORUM UN1245Wは、Intel第12世代のCPU、Core(TM) i5-12450Hを搭載した高性能ミニPCです。<br />8コア12スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUと最大32 GBの大容量メインメモリ、最大1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。<br />HDMIとDisplayPort、USB-C端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
仕様CPUパワー目安(1~5):4、TDP:45W、クロック:4.4GHz、コア/スレッド:2024/08/12付属品1×電源アダプタ、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×SATAケーブル1×説明書寸法(mm)129.6×127.8×54.3質量(g)543メモリー容量16GB使用CPUIntel Core i5-12450HOSWindows 11 Proメモリースティックスロット2(8GB×2)ポートLANポート:2×2.5Gigabit LANストレージ512GB
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら