パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「DisplayPort」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3画面・トリプルLAN対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel® Celeron® Processor J3455(4コア4スレッド)搭載。わずか29mmの極薄筐体。Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)。マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動です。HDMI×2、DP×1による3画面対応。有線ギガビットLANポート×3。オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして
付属品1×ACアダプタ、1×ACコード
本体質量(g)約860
冷却方式ヒートシンク(ファンレス)
インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、3×Gigabit LAN、2×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、2×COMポート(左側面)
メモリー規格:SO-DIMM DDR3L-1600、容量:4GB
メモリー容量4GB
保証期間1年
使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor J3455
適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80
OS非搭載
ロックケンジントンロック非対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×150×29(アンテナ含まず)
Bluetooth非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
映像出力2×HDMI、1×DisplayPort、DisplayPort(左):4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応、HDMI1(中央):4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応、HDMI2(右):4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応
シム4G/LTE:非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)、内部にMicroSIMカードスロット搭載
ストレージ規格:mSATA、容量:128GB
内蔵グラフィックスIntel(R) HD Graphics 500
VESA対応対応(オプション)
有線LAN3×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
3画面対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel® Core® i3-8145U搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)。マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。HDMI、DP、Mini HDMIによる3画面対応。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして
付属品1×ACアダプタ、1×ACコード
本体質量(g)約1000
冷却方式ヒートシンク(ファンレス)
インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×Mini HDMI、1×microSIMスロット(オプション対応)
メモリー規格:2×SO-DIMM DDR4-2400(最大32GB)、容量:8GB
メモリー容量8GB
保証期間1年
使用CPUIntel(R) CoreTM i3-8145U
適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80
OS非搭載
ロックケンジントンロック対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)
BluetoothBluetooth 5.0(オプション)
映像出力1×DisplayPort、1×Mini HDMI、1×HDMI
シム4G/LTE:非対応(オプションにより増設可能)、MicroSIMカードスロット搭載
ストレージ規格:M.2 2280 SATA、容量:128GB
内蔵グラフィックスIntel(R) UHD Graphics
VESA対応対応(オプション)
有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 802.11ac(オプション)
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
デジタルサイネージ・組み込み向け 極薄デスクトップパソコンです。AMD Ryzen(TM) Embedded V1605B (4コア8スレッド)搭載。わずか34mmの極薄筐体。Windows 10 Pro、IoTやUbuntu等Linuxにも対応。-20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能。動作音ゼロのファンレス駆動。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、DP 1.4搭載。有線ギガビットLANポート×2。オプションでSIMモジュール搭載可能。案件に合わせたカスタマイズにも対応
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして
付属品1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ
本体質量(g)約1000
冷却方式ヒートシンク(ファンレス)
インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、2×Gigabit LAN、1×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、1×ケンジントンロック、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×USB 3.0 (Type C)、1×ライン端子、1×マイク端子、1×SIMカードスロット(オプション)、1×COMポート(左側面)
保証期間1年
使用CPUAMD RyzenTM Embedded V1605B
適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80
ロックケンジントンロック対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)191×151×34(アンテナ含まず)
BluetoothBluetooth 5.0
映像出力1×HDMI 2.0、1×DisplayPort 1.4
内蔵グラフィックスAMD RadeonTM Vega 8 Graphics
VESA対応対応
有線LAN2×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 802.11ac
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
![PRODESK 400 G7 SFF [新品SSD] (デスクトップ/i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) PRODESK 400 G7 SFF [新品SSD] (デスクトップ/i3-10100/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono36220558-250618-02.jpg)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。