パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「耐衝撃ケース」の検索結果
関連キーワード
AppleWatch第7~第9世代45mmに対応した耐衝撃ケースです。簡単に装着ができ、ボタンなどに干渉しない設計で快適に使用できます。落下高さ122cm落下方向26方向(8角、12稜、6面)の製品落下試験をクリアすることと規定された、米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアした耐衝撃性能で、AppleWatchを傷や衝撃から守ります。
材質TPU、PC
寸法(mm)幅41×奥行11.5×高さ50
質量(g)3
対応AppleWatch第7~第9世代、45mm
耐衝撃耐衝撃落下テスト済み[MIL STD 810G 516.6]
南カルフォルニアで生まれたURBAN ARMOR GEAR(UAG)社製、デザインと耐衝撃性、使いやすさを兼ね備えたAppleWatch45mm用ケース。簡単に装着でき、Applewatchへの正確なフィットし快適な使い心地です。Applewatch9・8・7:45mmに対応
材質PC
質量(g)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×11×48.5
対応機種AppleWatch第7~第9世代、45mm
アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のケースを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン、使いやすさを兼ね備えたプロダクトはあなたのアクテビティを最大限にサポートします。Apple純正のバンドにも採用されている高品質なFKMフルオロエラストマー素材を使用したAppleWatchストラップです。ステンレススチールの金具を使用し、安全に留められるタッククローザーを採用。デザイン性と機能性を兼ね備えたパーフォレーテッドデザインです。
仕様フルオロエラストマーについて:自動車、半導体産業、航空輸送、医療など様々な分野で活用されている優れた耐久性をもつフッ素系ゴム材料で、耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。また、高圧・化学薬品・その他流体(燃料を含む)に対して高い耐性を持つ。耐炎性・耐候性・耐オゾン性にも優れる
材質プレミアムFKMフルオロエラストマー材料、ステンレススチール
質量(g)約45
対応機種AppleWatch 49mm/46mm/45mm/44mm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×8×125~190
RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。