Go 7 [ Black ]BOOX5日以内出荷
BOOX Go 7 [Black]は、日々の読書やメモ取りをより快適にする、持ち運びやすい軽量モデル。ブラックのシックなボディはビジネスシーンにも馴染み、スマートな印象を演出します。コンパクトながらパワフルな性能で、電子書籍やPDF閲覧が快適。通勤・通学のお供に最適な一台です。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書色Black規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池充電時間約2-3時間解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64使用CPUQualcomm Octa-core外部メモリーMicroSD対応内蔵RAM4GBバッテリー容量(mAh)2,300画面サイズメインディスプレイ:7インチOSAndroid 13(Google Play対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UKCAタッチパネル方式静電容量方式タッチBluetooth〇/Bluetooth 5.1パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーンROM64GBUSBType-C:〇
Go Color 7 (Gen II) [ Black ]BOOX5日以内出荷
OOX Go Color 7 (Gen II) [Black]は、第2世代カラー電子インクを搭載し、文字だけでなくビジュアルも色鮮やかに表現。学習教材や漫画、ビジネス資料など、多様なコンテンツをリアルに楽しめます。コンパクトながら洗練されたブラックのボディで、どこへでもスマートに持ち運べます。
仕様●CE:〇●FCC:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、スクリーン:7インチKaleido 3(4096色)Carta1200ガラススクリーン、フラットカバーレンズ付き、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇セット内容本体、USB-Cケーブル、カード取り出しツール、クイックスタートガイド、保証書色Black質量(g)190規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHzバッテリーポリマーリチウムイオン(Polymer Li-on)充電時間約2-3時間解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64使用CPUQualcomm Octa-core外部メモリーMicroSD対応内蔵RAM4GB LPDDR4Xバッテリー容量(mAh)2,300画面サイズメインディスプレイ:7インチOSAndroid 13RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UKCAタッチパネル方式静電容量方式タッチBluetooth〇/Bluetooth 5.1パネル種類メインディスプレイ:HD Carta1200フラットスクリーンROM64GB UFS2.2USBType-C:〇
Go 7 [ White ]BOOX5日以内出荷
BOOX Go 7 [White]は、清楚で洗練されたホワイトカラーが魅力のポータブル電子ノート端末。軽量・薄型で手にフィットし、どこでも快適な読書体験を提供します。PDFや電子書籍の閲覧、メモ取りなど、日々のインプット&アウトプットを美しくサポートします。
仕様●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇セット内容本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書色White規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池充電時間約2-3時間解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64使用CPUQualcomm Octa-core外部メモリーMicroSD対応内蔵RAM4GBバッテリー容量(mAh)2,300画面サイズメインディスプレイ:7インチOSAndroid 13(Google Play対応)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証UKCAタッチパネル方式静電容量方式タッチBluetooth〇/Bluetooth 5.1パネル種類メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーンROM64GBUSBType-C:〇
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3