パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「Android タブレット」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量465g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
仕様●ディスプレイサイズ:10.4型●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:2000x1200(WUXGA+), TFT, 10.4インチ●本体サイズ(H):7mm●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●インストールOS詳細:Android 14●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●ストレージ容量:64GB●VCCI:対応●WWAN:なし●本体サイズ(W):245mm●本体サイズ(D):154mm●有効画素数(インカメラ):500万画素●バッテリ容量:7040mAh●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●メインメモリ:4GB●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer, Gyroscope, RGB, Hall Sensor●国際エネルギースター:登録
付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)
本体質量(g)465
解像度2000×1200(WUXGA+)
スピーカー内蔵、Dual SPK
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
Bluetoothあり Bluetooth v5.3
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID)
USBType C USB 2.0
オフィスソフトなし
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab A9+は11インチの大画面となっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量480g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり。Galaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g。生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー
対応OSAndroid 15
解像度2304×1440
スピーカーデュアルスピーカー
画面サイズ10.9型
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラ、インカメラ
Bluetoothあり(Bluetooth5.3)
内蔵マイクあり
容量(GB)128
無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)
セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)
USBType C USB 2.0
オフィスソフトなし
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌日出荷
MIL-STD-810H準拠、IP68準拠。前面NFC対応。10100mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:6GB/ROM:128GB/Micro SDカード2TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。再起動せずにバッテリー交換が可能な「デュアルホットスワップ」機能にも対応しており、バッテリー残量が少ない状況でも業務を中断することなく、長時間使用し続けることができます。長期的なOSサポート(8世代のOSバージョンアップ/8年のセキュリティパッチ)
仕様●タッチパネル:対応●防水/防塵:防水防塵あり IP68●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:eMMC●本体重量(g):680●本体サイズ(D):10mm●有効画素数(アウトカメラ):1200万画素●ディスプレイサイズ:10.1型●電波法:適合●マルチタッチ:対応●メインメモリ:6GB●ディスプレイ詳細:1,920×1,200(WUXGA),TFT●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●CPU詳細:Qualcomm SM7635●本体サイズ(H):170mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:あり●センサ:加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, RGB照度センサー●本体サイズ(W):243mm●SIM情報:なし●WiMAX:なし●バッテリ容量:10100mAh●ハードウェアキーボード:なし●附属品:Sペン、本体保護ケース、USBケーブル(CtoC)、クイックスタートガイド●電気通信事業法:適合
解像度1,920×1,200
スピーカーあり デュアルスピーカー
ポインティングデバイスなし
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
Bluetoothあり Bluetooth5.4
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6E(802.11 a/b/g/n/ac/ax)
セキュリティ機能あり 顔認証/指紋認証
USBType C
オフィスソフトなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 46mm
PanzerGlass
税込¥3,078
¥2,798
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Ultra | Ultra 2 49 mm
PanzerGlass
税込¥3,078
¥2,798
PanzerGlass Screen Protector Snappie Full Body Slim Transparent Apple Watch Series 10 | 42mm
PanzerGlass
税込¥3,078
¥2,798
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。