特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日常からビジネスシーンまでサポートするSIMフリータブレット
仕様対応SIM:eSIM 寸法(mm)約170×約246×約8.3(突起部を除く) チャコールグレー 質量(g)約481 メモリーRAM 4GB/ROM 64GB ディスプレイ約10.1インチ/TFTWUXGA 1,920×1,200 使用CPUSnapdragon(R) 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz オクタコア 充電時間(分)約160(ACアダプタ SH-AC05使用時) 外部メモリーmicroSDXC 最大512GB対応 バッテリー容量(mAh)6,680(内蔵電池の標準容量) OSAndroid(TM) 14 RoHS指令(10物質対応)対応 外部接続USB Type-C/イヤホンマイク端子(3.5Φ) 連続待受時間LTE:約860時間(静止時)
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷

IGZO OLEDディスプレイの採用によるスタイリッシュなデザイン 省エネ性能に優れたディスプレイと4570mAhの大容量バッテリーの組合せにより、1週間の電池持ちを実現 「AQUOS R6」のカメラ画質技術を応用した画質エンジン「ProPx3」を搭載。標準カメラは約4800万画素の センサーをF値1.8のレンズを採用し、細部まで自然に表現した写真が撮影可能
容量(GB)64 ディスプレイ6.1インチ バッテリー容量(mAh)4750 OSAndroid 11 寸法(mm)152×70×7.9 質量(g)156 内部メモリーROM 64GB UFS 2.2/RAM 4GB LPDDR4X 外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXCカード(最大1TB) 充電時間(分)約150(ACアダプターSH-AC05使用時) 防塵防水性能IP6X・IPX5/IPX8
1個
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ブラック 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ホワイト 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
欠品中

【不意の落下でも壊れにくい】。 優しさを帯びたフォルムに、手触りの心地よさを追求したマット仕上げ。コンクリートに落としても割れにくい丈夫さを兼ね備えています。【環境に配慮】。 筐体に約60%再生プラスチック材を採用。さらに、環境にやさしい低VOC塗装により、大気汚染の原因となる塗装剤を削減。持続可能な社会を見据え、できることから取り組んでいます。
ブルー 質量(g)約190 規格対応急速充電:USB Power delivery Revision3.0 対応【SIM】nanoSIM/eSIMDSDV対応、アルコール除菌シート 機能【便利】ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応)PayトリガースクロールオートClip Nowゲーミングメニュージュニアモードかんたんモード迷惑電話対策Bright Keepテザリングオートインテリジェントチャージエモパー Ver.13.2(出荷時)My AQUOSからだメイト(歩数計)Smart home HUB【通信・通話】国内5G NR(sub6) n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n794G LTE(FDD-LTE) B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B284G LTE(TD-LTE) B39 / B41※実際に通信可能なバンドは、ご契約の通信事業者やSIM、ご利用いただく国・地域により異なります。各通信事業者のウェブサイトにてご確認ください。GPSGNSS (GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき))対応Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5)テザリング15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN):4台を併用)BluetoothバージョンVer.5.3Bluetooth対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGPおサイフケータイ対応 メモリー内蔵:RAM 4GB LPDDR4X 充電時間約130分(ACアダプターSH-AC05使用時) ディスプレイサイズ:約6.6インチ解像度:HD+(720× 1,612)種類:液晶ディスプレイ画質エンジン:リッチカラーテクノロジーモバイルリフレッシュレート:90Hz駆動(「なめらかハイスピード表示」をオンにした場合。アプリケーションの仕様により、90Hz表示にならない場合があります。) 防塵防水性能防水/防塵/MIL規格:IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下)など全18項目防水(浸漬)/防水(雨滴)/防塵/防塵(風塵)/耐衝撃(落下)/耐振動/防湿/高温保管(固定)/高温保管(変動)/高温動作(固定)/高温動作(変動)/低温動作/低温保管/温度耐久(温度衝撃)/低圧保管/低圧動作/氷結(結露)/氷結(氷結) 外部メモリーmicroSDXCカード(最大1TB) バッテリー容量(mAh)5,000(内蔵電池の標準容量) OSバージョン:Android 14(発売開始時)OSバージョンアップ:発売日から最大2回セキュリティアップデート:発売日から3年 サイズ(mm)約167×約76×約8.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証生体認証:顔認証(マスク対応)/指紋認証 外部接続インターフェイス:USB Type-CUSBバージョン:USB2.0Display Port:-イヤホンジャック:イヤホンマイク端子(3.5Φ) 通話時間【連続】(静止時)VoLTE:約3,200分 サウンドシステムスピーカー:モノラルスピーカーハイレゾ/ハイレゾワイヤレス:-/- カメラ仕様【メインカメラ(広角)】有効画素数:約5,010万画素 CMOS/F値:1.8レンズ[焦点距離25mm]【インカメラ】有効画素数:約800万画素 CMOS/F値:2.0レンズ[焦点距離26mm]【画質エンジン】ProPix lite 容量(GB)64 連続待受時間(静止時)LTE:約770時間 対象CPU形式MediaTek Dimensity 7002.2GHz×2 + 2GHz×6 オクタコア
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

おすすめ人気ランキング