3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS(エイスース)ASUS Vivobook 17
いつもの視界が、もっと広がる。NB/クワイエットブルー/17.3型ワイドTFTカラー液晶 1920x1080/インテル Core i5-1335U/インテル Iris Xe グラフィックス/16GB/1TB/WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/Windows 11 Home。
クワイエットブルー タイプストレージ:SSD メモリー16GB DDR4-3200 ディスプレイ17.3型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1920×1080ドット、タッチパネル:非搭載 使用CPUインテル Core i5-1335U プロセッサー、P-core 1.3GHz/4.6GHz (2コア) / E-core 0.9GHz/3.4GHz (8コア) 動作周波数(GHz)CPU:1.3 容量(GB)標準:16 ストレージSSD 1TB (PCI Express 3.0×2接続) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Vivobook 16
毎日に寄り添う使い心地。NB/インディーブラック/16.0型ワイドTFTカラー液晶、1920x1200/インテル Core i7-1355U/16GB/インテル Iris Xe/512GB/WPS2/Windows 11 Home/指紋認証対応。
インディーブラック タイプストレージ:SSD メモリー16GB DDR4-3200 ディスプレイ16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1920×1200ドット、タッチパネル:非搭載 使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー、P-core 1.7GHz/5.0GHz (2コア) / E-core 1.2GHz/3.7GHz (8コア) 動作周波数(GHz)CPU:1.7 容量(GB)標準:16 ストレージSSD 512GB (PCI Express 4.0×4接続) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Zenbook 14
美しさと性能が、共存する。ASUS Zenbook 14/ジェイドブラック/14.0型/AMD Ryzen 7 7730U/2560 x 1600/16GB/SSD 1TB/Win 11 H/WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/指紋認証/84キー日本語(JIS配列)。
仕様指紋認証 付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 質量(kg)約1.39 ジェイドブラック タイプストレージ:M.2 SSD 消費電力(W)最大約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.6×220.6×16.9~17.3 インターフェースUSB3.2 (Type-A/Gen2) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、HDMI ×1、microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード メモリー16GB LPDDR4X-4266 オンボードメモリのみ ディスプレイ14.0型ワイドTFTカラー液晶 解像度2560×1600(60Hz) 使用CPUAMD Ryzen 7 7730U 8 コア / 16 スレッド・プロセッサー + Radeon グラフィックス 2.0GHz/4.5GHz OSWindows 11 Home 64ビット 動作周波数(GHz)CPU:2 キーボード84キー日本語 Webカメラ207万画素 内蔵マイクアレイマイク 容量(GB)標準:16 ストレージ1TB (PCI Express 3.0×4接続 NVMe/M.2) 内蔵グラフィックスAMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷