3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASUS(エイスース)ノートPC 14型 ノングレア B9400CBA
エコ商品
究極のビジネスモバイルパソコン
付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×203×14.9(突起部除く) 外部出力ディスプレイ:HDMI×1 スピーカーステレオスピーカー内蔵 (1W×2) キーボード86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) Webカメラ92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートThunderbolt 4 (Type-C) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 BluetoothBluetooth® 5.1 内蔵マイクアレイマイク内蔵 (クアッドマイク) 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax オーディオマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS Zenbook 14
美しさと性能が、共存する。ASUS Zenbook 14/ジェイドブラック/14.0型/AMD Ryzen 7 7730U/2560 x 1600/16GB/SSD 1TB/Win 11 H/WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/指紋認証/84キー日本語(JIS配列)。
仕様指紋認証 付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 質量(kg)約1.39 ジェイドブラック タイプストレージ:M.2 SSD 消費電力(W)最大約65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.6×220.6×16.9~17.3 インターフェースUSB3.2 (Type-A/Gen2) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、HDMI ×1、microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード メモリー16GB LPDDR4X-4266 オンボードメモリのみ ディスプレイ14.0型ワイドTFTカラー液晶 解像度2560×1600(60Hz) 使用CPUAMD Ryzen 7 7730U 8 コア / 16 スレッド・プロセッサー + Radeon グラフィックス 2.0GHz/4.5GHz OSWindows 11 Home 64ビット 動作周波数(GHz)CPU:2 キーボード84キー日本語 Webカメラ207万画素 内蔵マイクアレイマイク 容量(GB)標準:16 ストレージ1TB (PCI Express 3.0×4接続 NVMe/M.2) 内蔵グラフィックスAMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ASUS(エイスース)ASUS Zenbook S 13 OLED
心を解き放つ、薄さ。ASUS Zenbook S 13 OLED/13.3型/インテル Core Ultra 7/プロセッサー 155U/2880 x 1800/ポンダーブルー/LPDDR5X 32GB/SSD 1TB/Win11H64/Office無/顔認証対応/84キー日本語キーボード。
仕様顔認証対応 付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 質量(kg)約1.0 ポンダーブルー タイプストレージ:M.2 SSD 消費電力(W)最大約65 電源Type-C/65WACアダプター(20V/3.25A)またはリチウムポリマーバッテリー(4セル/63Wh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.2×216.3×10.9~11.8 インターフェースUSB3.2(Type-A/Gen2)×1、Thunderbolt4(Type-C)×2、HDMI×1、マルチタッチ・タッチパッド、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 メモリー32GB LPDDR5X-7467 ディスプレイ13.3型 OLED (有機EL) 解像度2880×1800(60Hz) 使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 155U P-core 最大4.8GHz (2コア) / E-core 最大3.8GHz (8コア) / LP E-core 最大2.1GHz (2コア) 視野角(左右:上下)170° スピーカーステレオスピーカー内蔵(1W×2) OSWindows 11 Home 64ビット 動作周波数(GHz)CPU:1.7 キーボード84キー日本語 Webカメラ207万画素赤外線(IR)カメラ Bluetooth5.3 内蔵マイクアレイマイク 容量(GB)標準:32 ストレージ1TB (PCI Express 4.0×4接続 NVMe/M.2) 内蔵グラフィックスインテル グラフィックス (CPU内蔵) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷