パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「モニター HDMI」の検索結果
関連キーワード
Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
投影方式Si-OLED(有機EL)
解像度1280×720ピクセル
画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用)
カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス
外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず)
電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵
消費電力(W)約6.5
質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180
対応OSコントローラー:AndroidTM OS
ディスプレイ約3インチタッチパネル
Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド
オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック
付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ
仕様コントローラー:BO-IC400
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大4台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:4台のモニターで最大1080p 60HzのHD解像度に対応するクアッドモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:4ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:4台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するクアッドモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で4画面までが可能となり、モニタ4台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。
仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容4ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)105
幅(mm)65
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)129
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
プラグタイプN
対応解像度1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量4GB
使用CPUIntel N100
OSWin 11 Pro
SSD128GB
光学ドライブなし
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。デュアルコア/クアッドコア搭載。microSDカードスロット搭載。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載。HDMI-CEC対応。USB 3.2×2、USB 2.0×1。Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド
本体質量(g)約359
出力電圧(V)【ACアダプタ】DC12V/3A
入力電圧(V)入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力:
冷却方式(動作時温度/動作時湿度)ファンシンク
インターフェース1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート
保証期間1年
適合温度(℃)(動作時)0~40、(非動作時)-20~80
OSWindows 10 Pro 64bit
ロックケンジントンロック対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×74×52.1
BluetoothBluetooth 4.1
映像出力1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4
VESA対応対応
湿度(%)(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃
有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LANWi-Fi 802.11ac
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。テンキー付日本語キーボード搭載。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。テンキー付日本語キーボード搭載。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。テンキー付日本語キーボード搭載。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。テンキー付日本語キーボード搭載。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
Intel(R) HD Graphicsによる4K高解像度出力。HEVC(H.265)10bit/VP9ハードウェア再生支援対応。HDMI、mDP同時出力によるデュアルモニタに対応。ファンレス設計で完全無音動作を実現。USB 3.0×3、USB 3.0 Type-C×1。高速無線LAN Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.0。使い方が広がる2つの有線ギガビットLANポート搭載
仕様プロセッサ:Intel(R) Celeron(R) Processor N3350 メモリ:4GB ストレージ:eMMC64GB 映像出力:1×HDMI 1.4b 4K30Hz、1×mDP 4K60Hz 有線:LAN 2×Realtek RTL8111H Gigabit LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN:Wi-Fi 802.11ac(Intelコンボカード) 保証:1年 本体サイズ:117×128×33mm OS:Windows10IoT
アズワン品番65-3720-08
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。
仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USB
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)
スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4
ケース質量(kg)9.61(21.17lb)
消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU
型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43
材質(ケース)メタル、プラスチック
インターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB
解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠
動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと
コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1
画面サイズ18.5インチ
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存)
奥行き(cm)(対応ラック)45~70
パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2
互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル
セット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート
質量(kg)1.9(スタンドを除く)
消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285
対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続
読取(mm)可能範囲:344.16×193.59
分解能(mm)読取:最高0.005
液晶サイズ15.6型
コントラスト比1000:1 (標準値)
画素ピッチ0.17925×0.17925mm
表示色最大:1677万色(8bit)
解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)
使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)
視野角水平176°/垂直176°(標準値)
ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)
応答速度25ms(標準値)
設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)
アスペクト比16:9
読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)
最大輝度(cd/m2)210(標準値)
筆圧レベル8192レベル
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
第12世代インテル Core i7 を搭載した14型 法人向けモバイルPC。薄さ約20.5mm 重量1.37Kgのスリムで軽量な筐体です。Windows Hello対応の指紋認証センサーを内蔵。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載(DisplayPort Alt Mode出力対応)。最大3画面のマルチディスプレイ環境を実現。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。USB Power Delivery対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
MINISFORUM UN1245Wは、Intel第12世代のCPU、Core(TM) i5-12450Hを搭載した高性能ミニPCです。8コア12スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUと最大32 GBの大容量メインメモリ、最大1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB-C端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
仕様CPUパワー目安(1~5):4、TDP:45W、クロック:4.4GHz、コア/スレッド:2024/08/12
付属品1×電源アダプタ、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×SATAケーブル1×説明書
寸法(mm)129.6×127.8×54.3
質量(g)543
メモリー容量16GB
使用CPUIntel Core i5-12450H
OSWindows 11 Pro
メモリースティックスロット2(8GB×2)
ポートLANポート:2×2.5Gigabit LAN
ストレージ512GB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
ディスプレイ15.6インチ
使用CPUi5-1334U
OSWindows 11 Pro 64ビット
動作周波数(GHz)1.30(ターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.60)
光学ドライブ非搭載
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6インチ
使用CPUインテル(R)Core(TM) i7-13620H プロセッサー
OSWindows 11 Pro 64ビット
動作周波数(GHz)2.40(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.90)
SSD512GB
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
液晶ペンタブレットのエントリーモデルWacom Cintiqシリーズに22型が登場。
ワコムのペンの描き心地をそのままに、機能は最小限に抑えたモデルです。
ストロークや手の動きを高精度に再現するワコム最新のペンテクノロジーを搭載したWacom Pro Pen 2に対応。フルHD解像度のディスプレイ。
自然な操作や描画ができるデザインです。大型液晶ペンタブレットで初めて制作してみたい方にぴったりです。
広々と描ける21.5型。
最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。
筆圧8192レベル対応。ペンの傾きも感知し、自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。
描きやすい角度に調整可能(16°~ 82°)なスタンドを搭載。
HDMI、USB-A、電源のシンプルな接続。
製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)
セット内容Wacom Cintiq 22(スタンド付属)HDMIケーブル(2.0m)USB2.0ケーブル(2.0m)電源ケーブル(1.8m) *Wacom Pro Pen 2 着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)クイックスタートガイドレギュレーションシートACアダプタ(1.8m,60W)*電源ケーブルは他に2本(合計3本)同梱しています。
寸法(mm)570 x 359 x 40(スタンド除く)
質量(kg)5.6kg(スタンド除く)、6.5kg(スタンド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)506×53.25×854
対応Windows 7 、 8、 8.1 、 10(最新のSP適用)、macOS 10. 12以降パソコンに標準搭載のHDMIポート およびUSB-Aポートインターネット接続。
読取(mm)476 x 268 mm
最大解像度1920 x 1080 (フルHD)
表示色1677万色(8bit)
視野角水平178°/垂直178° (標準値)
画面サイズ21.5型
画素ピッチ(H×V)(mm)0.248 x 0.248 mm
アスペクト比0.672916666666667
最大輝度(cd/m2)210 (標準値)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴
付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20
寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24
質量(g)980
外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8
出力電圧5V/2A
精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー)
読取(mm)(高さ)10
インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載
読取(率)266PPS
コントラスト比1000:1
スタンドST300(オプション)
表示色16.7M(8bit)
解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%
視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)
LCD仕様IPS
互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux
傾き角(°)(検知)±60
キー(ショートカット)8個
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC5V
筆圧レベル(感知)8192レベル
輝度(cd/m2)220
応答時間(ms)25
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド
色ブラック
質量(g)615/キーボード:440
タイプ【キー】パンタグラフ
電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W
接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン
センサー加速度センサー
対応タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)
有効画素数【イン・アウト】500万画素
外部出力microHDMI ×1
バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。
キー数78キー(日本語入力キーボード)
メモリー4GB
ディスプレイ10.5インチIPS液晶
解像度1920×1280ドット
使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)
使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)
スピーカー1W 8Ω×2
OSWindows11 Pro 64bit
Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり
インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子
Bluetoothあり 5.0
内蔵マイクあり
容量(GB)64GB
ストレージeMMC
無線LANあり ac/a/b/g/n
カードスロットあり microSDカード
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
第12世代インテルCorei7を搭載した15.6型スタンダードノートPCです。豊富な外部出力。Mini DispayPort・HDMIの2系統を搭載。映像出力端子は背面に搭載することですっきりとした作業環境を構築。解像度FullHD(1920×1080)。テンキー内蔵。RJ45搭載。
仕様テンキー内蔵
コネクタ形状RJ45
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
外部出力端子Mini DispayPort・HDMI
使用CPUCore i7
OSWindows 11Pro
SSD500GB
光学ドライブなし
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
メモリー容量16GB
画面サイズ15.6型
OSWindows 11 Pro 64bit
SSD256GB
光学ドライブなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約5.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield搭載。ギガビット対応LANポート搭載でオフィスではさらに快適高速安定通信。720p HDウェブカメラ搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。デジタルアタッチ版Microsoft Office Home &Business 2021搭載。【付属品】45W ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
使用CPUCore i5-1235U
OSWindows 11 Pro 64bit
SSD256GB
光学ドライブ光学ドライブなし
1台
¥112,800
税込¥124,080
8日以内出荷
1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現。eSIM対応の新型モジュール搭載。通常SIMとeSIMの使い分けが可能。Windows Hello 顔認証対応の100万画素WEBカメラを搭載。HDMI 端子に加え、Type-C形状のThunderbolt 4端子搭載で最大3画面表示。
仕様●メモリスロット(空/全):0/1●スリープ時消費電力:0.7W●標準消費電力:3.1W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●国際エネルギースター:適合●メインメモリ(最大):40GB●その他インターフェース:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:通常+eSIM対応●ストレージタイプ:NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●本体サイズ(H×W×D):16.9×322×216.8 mm●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●本体重量(g):947●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei5-1335U( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.60GHz / 12MB )●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:適合●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1335U●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 13.73 / 195% (AAA)●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●メモリタイプ:DDR5-4800●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素( Windows Hello 顔認証対応 )
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)/Thunderbolt4 ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
6コア12スレッドのAMD Ryzen5 プロセッサ搭載の15.6型スタンダードノートPC。画面出力や充電といった機能を備えたType-C端子搭載。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。
仕様●ストレージタイプ:NVM Express SSD ( M.2 PCI Express 接続 )●本体重量(g):1610●ライセンスOS:Windows 11 Pro●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-3200●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●CPU詳細:Ryzen 5 7430U( 6コア / 12スレッド / 2.3GHz / 最大4.3GHz / L3キャッシュ 16MB )●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 25.94 / 103% (A)●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス●J-Moss:適合●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●標準消費電力:5.3W●スリープ時消費電力:1.04W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):19.9×360.4×239.3 mm●PCリサイクル:対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 5 7430U
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB2.0 ×2 (左側面 Type-A×2)/USB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
日常業務に必要な性能を厳選し、価格を大幅に抑えた15.6型ノートPC。Intel N100と16GBメモリでWeb会議・文書作成・クラウド操作も快適。180°開閉ヒンジと指紋認証搭載で使い勝手とセキュリティも両立。導入しやすい価格帯で、教育・業務用端末・在宅支援PCとして法人提案に最適な高コスパモデルです。15.6インチの大画面フルHDディスプレイは180°まで開くフラット設計で会議中の資料共有もスムーズ。広い画面で動画視聴も捗ります。16GB+256GBで快適な作業環境を実現。指紋認証センサー対応で指先ひとつでロック解除可能。通信は次世代規格802.11axに対応。オンライン作業やストリーミングもストレスなし。3つのUSB Type-AやType-Cポート、HDMI、microSDカードスロットなど豊富なインターフェースにBluetooth5.3対応で、周辺機器との接続もストレスフリー。大容量データも高速で転送可能。
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS
付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書
質量(kg)1.26
外形寸法(mm)423.5×253×12
出力電圧5V/2A
精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー)
読取(mm)(高さ)10
インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-C
コントラスト比1000:1
スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45°
輝度220nit (Max.)
表示色16.7M(8bit)
解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%
視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)
LCD仕様IPS
互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)
傾き角(°)(検知)±60
キー(ショートカットキー)10個
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧USB 5V
筆圧レベル(感知)8192レベル
応答時間(ms)25
材質(ガラス)アンチグレアガラス
第13世代インテル Core i7を搭載した14型クリエイターPCです。16.4mmの薄型ながら975gの軽量筐体を実現、約11時間のバッテリー動作可能、持ち運びやすさと利便性を両立。外部出力はThunderbolt 4端子(※USB PD入出力対応)とHDMI端子の2系統対応、3画面同時表示が可能。解像度WUXGA(1920×1200)、タスクバーを表示したままフルHD表示を実現。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性をサポート。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:Bluetooth 5●その他インターフェース:なし●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●ディスプレイ詳細:あり/ LEDバックライト / ノングレア●PCリサイクル:対応●メモリスロット(空/全):0/2●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●メモリタイプ:DDR5-4800●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●対応SIMサイズ:なし●プロセッサーテクノロジー:Corei7-1360P●メインメモリ(最大):16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:メインメモリからシェア●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:12区分 / 17.3 / (AAA)●電気通信事業法:適合
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
消費電力(W)標準:4.9、スリープ時:1.36
本体質量(g)975
最大消費電力(W)65
バッテリーリチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308.8×213×16.4
解像度1920×1200
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
キーボード日本語キーボード (83キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応)、Thunderbolt4×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUCore Ultra 5
OSWindows 11 Home
SSD512GB
光学ドライブなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
IPS最大500 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:2450g、梱包サイズ:46.1(縦)x6.6(横)x29.8(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
メモリー容量32GB
ディスプレイ14.0型
使用CPUCore Ultra 7
OSWindows 11 Home
SSD1TB
光学ドライブなし
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10
OSWindows 10 IoT Enterprise
容量(GB)64
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
電力が不安定になりやすいHUBの総電力供給状態を見える化し、必要な製品電力が供給されているかをすぐに判別可能なパワーステータスLEDを搭載。 。オリジナル筐体設計で、使用していないときにはケーブルをコネクタに留めることでスッキリとまとめることが可能です。また、各デバイスのポートを2辺に集約することで、デバイス接続した際にスペースが大きく取られることがなく使用できます。 。ホスト(PC)側へ接続するケーブルは23cmと丁度良い長さになっており、Surface等のタブレットPC接続時でも安定して使用することができます。 。HDMIポートを搭載しておりますので、パソコンやiPad等から外部モニタへ映像を出力する事が可能で、USB3.2(Gen2) Type-Aを1ポート、USB3.2(Gen2)Type-Cを2ポート搭載しております,USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2など幅広いデバイスと接続ができます。 。全てのUSBポートに、高速データ転送が可能な規格を採用しています。これにより、大容量のデータをパソコンとUSB接続のSSDなどでやり取りする際、短時間でデータ転送が完了します。 。USB Type-Cコネクタを経由して最大74Wの電力をパソコン本体やiPadに供給するPower Deliveryに対応しています。また、PDアダプタの電力供給状況によって可変する仕組みで、電力の低いPDの場合はHOST側の給電が足りなくならないようにHUB側への供給電力を抑える機能を持っています。
仕様PC電源連動:無し
付属品収納ポーチ
材質筐体:アルミニウム 短手側面:PVC
質量(g)177
外形寸法(mm)(W)144×(D)70×(H)18
ポート数8in1
温度範囲(℃)5~35
容量(W)最大出力:74
使用電源PD 3.0 USB Type-C形状
インターフェースUSB Type-C 10Gbps x1, USB Type-C 10Gbps with PD input x1, USB Type-A 10Gbps x2, HDMI2.0 x1,SD Card Slot x1, microSD Card Slot x1, LAN x1
最大解像度4K
LED色白色, 緑色、橙色、赤色
保証期間お買い上げ日より1年
色(本体)スペースグレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60FPS
湿度範囲(%)20~80※但し結露なきこと
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
112言語を双方向に翻訳可能なビジネス音声翻訳機
10インチ高視野角IPSパネル採用。大画面設計で見やすく、操作も簡単
サイネージとして自動的に動画再生や画像のスライドショー機能が利用可能
WifiやLANネットワーク環境に柔軟に対応
大容量バッテリー内蔵で、長時間の使用も安心。
モニターへの外部出力などの高い拡張性で様々なニーズに対応
セット内容翻訳機本体/充電用ACアダプター/取扱説明書/保証書
寸法(mm)160×244×110
色ホワイト
質量(g)850
電源5V 3A
機能サイネージ機能(動画再生・静止画スライドショー)
メモリーDDR3 2GB
ディスプレイ10.1インチ 1920×1200 IPS液晶
プロセッサー(GHz)最大1.8
バッテリー電圧(V)3.8
スピーカー8Ω 2W × 2 内蔵
取得規格技術適合・PSE
バッテリー容量(mAh)8000
OSAndroid 7.1.2
プロセッサーRockchip RK3288, Cortex-A17, Quad-Core 64bit
言語表示112言語
USBポート数USB2.0 × 1(データ転送用)、USB2.0 × 1
タッチパネル方式静電容量10点マルチタッチスクリーン
Bluetooth4.1
映像出力HDMI × 1 (HDMI1.4・HDCP2.2)
内蔵マイク2
ストレージ32GB (システムで約7GB使用します)
有線LAN10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
4K編集や3D制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4060搭載。CAD編集のほかAIツールなどのクリエイティブタスク高速化による作業時間短縮を実現。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
本体質量(g)1600
最大消費電力(W)180
メモリー容量32GB
ディスプレイ16型
解像度2560×1600
使用CPUCorei7-13700H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.00GHz / 24MB )●エネルギー消費効率:12区分 / 20.6 / (AAA)●メモリタイプ:DDR5-4800●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:500GB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13700H●メインメモリ(最大):32GB●スリープ時消費電力:0.86W●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:5.58W●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●その他無線データ転送:Bluetooth 5●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):32GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU●VRAM容量:GDDR6 8GB●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
CADや3DCG制作・描写を得意とするNVIDIAグラフィックスを採用したNVIDIA Studio認定・16型クリエイティブノートPCです。NVIDIA GeForce RTX4070搭載。CADやCGなどの3次元編集をはじめレンダリングやアセンブリによる高負荷作業の高速化を実現。第13世代インテル Core i9-13900Hプロセッサー搭載。高クロック数によるCADやアプリケーション処理速度を高速化。映像出力はHDMI端子、Thunderbolt 4端子(USB PD入出力対応)、USB 3.1 Type-C端子(USB PD入出力対応)を搭載、全端子同時出力が可能。解像度WQXGA(2560×1600)、アスペクト比16:10による表示領域がタスクバー、タイムラインなどの効率的な編集作業をサポート。sRGB比 100%広域色パネルにより写真、動画に重要な色再現性が可能。顔認証対応Windows Helloを実装。
仕様●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU●国際エネルギースター:登録●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●メモリカードスロット:あり SD / SDHC / SDXC 対応●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):32GB●メモリタイプ:DDR5-4800●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:1TB NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●CPU詳細:Corei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
本体質量(g)1600
最大消費電力(W)180
メモリー容量32GB
ディスプレイ16型
解像度2560×1600
使用CPUCorei9-13900H プロセッサー ( 14コア / 6 P-cores / 8 E-cores / 20スレッド / 最大5.40GHz / 24MB )●電気通信事業法:適合●標準消費電力:5.7W●ライセンスOS:Windows 11 Pro●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり 2560x1600 / LEDバックライト / ノングレア●本体サイズ(H×W×D):18.5×353.7×245.3mm●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 / 20.7 / (AAA)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1/USB3.1 Type-C×1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●VRAM容量:GDDR6 8GB●プロセッサーテクノロジー:Corei9-13900H●タッチパネル:非搭載●PCI-Expressスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●ストレージ容量:1000GB●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイサイズ:16型●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●スリープ時消費電力:0.89W●その他ドライブ:なし●対応SIMサイズ:なし
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
OSWindows 11 Pro
キーボードあり 日本語キーボード (101キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素 (Windows Hello対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD1000GB
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×2 (右側面 Type-A×1 / 左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)、Thunderbolt 4 ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるように設計されています。
操作性の良い10.1 インチ タッチディスプレイは、グローブモードを塔載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、太陽光下でも読み取りやすい、800nitsの高輝度バックパネルを採用しています。
防水・防塵保護等級IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G(振動と湿度)に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
付属品バッテリ、ACアダプタ、電源コード付属
寸法(mm)283×192×15
サイズ10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用/10ポイントマルチタッチディスプレイ、 グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
質量(g)990
通信方式【WLAN】Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、【Bluetooth(R)】Bluetooth(R) 5.2
インターフェースUSB 3.1 Type A×1、USB 3.1 Type C×1、POGO ピン、拡張スロット:ドッキングコネクター、RJ45 ギガビットLANポート、DC ジャック、Micro HDMI、Micro SDXC スロット、リセットホール、3.5mm オーディオジャック
バッテリーメインバッテリ:7.68V、 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、バックアップバッテリ: 7.4V、 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応
メモリー8GB RAM / 128GB フラッシュROM
ディスプレイ10.1インチ (1920×1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ、グローブモード搭載(MPP2.0 デジタイザーペンに対応)
防塵防水性能IP65
使用CPU2.6Ghz、 Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ
OSWindows 11 IoT Enterprise
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 5.2
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ
容量(GB)8
落下耐久(m)1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応
防水IP65
駆動時間(時間)最大連続駆動時間9時間(WiFiモデル)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
17.3型フルHDノングレア液晶パネル採用。GeForce RTX 2050を搭載。見やすい大画面に高性能グラフィックス搭載。在宅ワークでも活躍するノートパソコン。視認しやすいユニバーサルデザインフォント採用の文字と打ちやすいゆとりのキー配列。Wi-Fi 6Eに対応。より安定した無線通信が可能に。充電量を制御できるバッテリーマネージャーを搭載。PCのパフォーマンス設定ができるMouse Control Center搭載。
仕様●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●CPU詳細:インテルCorei7-12650Hプロセッサー(10コア / 6 P-cores / 4 E-cores / 16スレッド / TB時最大4.70GHz / 24MBスマートキャッシュ)●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU●エネルギー消費効率:12区分 / 31.2 / (AA)●その他インターフェース:なし●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6 4GB●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1●ストレージタイプ:m.2 Gen4●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●プロセッサーテクノロジー:Corei7-12650H●WWAN:なし●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840×2160●メモリスロット(空/全):0/2●その他ソフト:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●メモリタイプ:DDR4/PC25600/2ch●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ
消費電力(W)最大:120、標準:11.6、スリープ時:1.04
本体質量(g)2540
表面処理ノングレア
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397.5×264.5×26
メモリー容量16GB、メインメモリ最大:64GB
解像度1920×1080
使用CPUCorei7
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵 / Dolby Atmos対応)
画面サイズ17.3型
OSWindows 11 Pro 64ビット
キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 1ゾーン設定対応RGB LED / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD500GB
光学ドライブなし
有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠
USBUSB2.0 ×1 (左側面 Type-A×1)、USB3.0 (5Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)、USB3.1 (10Gbps) ×2 (背面 Type-C×1 / 右側面 Type-C×1)
オフィスソフトなし
1台
¥201,800
税込¥221,980
翌日出荷
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。
ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。
PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。
創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。
クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。
直感的に操れるマルチタッチ機能対応。
指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。
マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。
専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。
左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。
さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。
※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。
タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。
オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。
手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。
ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。
キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。
ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。
※1別売
※接続パーツは別売
より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。
環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。
これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。
ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。
40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。
そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。
これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。
ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス
セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド
質量(kg)7.2
色ブラック
外形寸法(mm)379×638×31
スイッチサイドスイッチ3個または無装備
対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)
表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス
出力電圧(V)19/8.4A
接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。
機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○
読取(mm)596×335
分解能(mm)最高0.005(読取)
インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1
コントラスト比41.6673611111111
スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)
応答速度10 ms (標準値)
替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)
画面サイズ26.9型(対角線)
セキュリティケンジントンセキュリティスロット
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電結合方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)
アスペクト比0.672916666666667
読取方式電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)400(標準値)
筆圧レベル8192レベル
パネル駆動方式IPS方式
最大表示色10億7000万色(30bit)
対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV
グリーンマーク認定
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。